絞り込み
ブランド
  • DELTAPLUS
  • モノタロウ(378)
  • フェリック(2,910)
  • エスコ(2,630)
  • サンエス(1,863)
  • ミドリ安全(1,278)
  • 自重堂(1,207)
  • アイトス(1,164)
  • TRUSCO(1,131)
  • ジーベック(1,039)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(915)
  • コーコス信岡(813)
  • クロダルマ(801)
  • カーシーカシマ(800)
  • ボンマックス(794)
  • セブンユニフォーム(711)
  • SK11(630)
  • おたふく手袋(609)
  • 住商モンブラン(546)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(500)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(498)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装 DELTAPLUS作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装DELTAPLUS
399税込439
1着
当日出荷
通気性に優れたPP不織布(30g/m2)製の使い捨てボタンダウンシャツ型業服です。前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。衛生的な個包装使い捨てタイプ。
用途清掃など汚れが気になる作業にホワイト材質PP不織布商品番号BLOUSPO機能通気性仕様ボタンダウンシャツタイプ、使い捨てタイプ
ツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUSツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装DELTAPLUS(1件のレビュー)
499税込549
1着
当日出荷
通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
用途清掃作業や異物混入防止ホワイト種別つなぎ規格EN ISO 13688:2013、1935/2004材質PP不織布商品番号PO016機能通気性仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
SUMTAB 溶接牛床革エプロン DELTAPLUSSUMTAB 溶接牛床革エプロンDELTAPLUS
2,598税込2,858
1着
当日出荷
溶接作業に便利な牛床革製エプロンです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。
用途溶接作業におすすめです。仕様胸付きタイプ、ポケット無し材質牛床革厚さ(mm)約1.2~1.3グレーサイズ(cm)フリーサイズ(横幅約60、着丈約90規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
CONIC2V500 レフィル耳栓(500組) DELTAPLUSCONIC2V500 レフィル耳栓(500組)DELTAPLUS
6,998税込7,698
1セット(500組)
5日以内出荷
使い捨てタイプのPUフィット耳栓です。防音だけなく、耳内への粉じん進入防止にも!CONIC DISPLAY補充用耳栓です。1セット500組。CONIC DISPLAY無しでもご使用いただけます。
材質PU寸法(mm)Φ5~12タイプフィットタイプNRR値33dBSNR値37dB
MAIMA2 耐熱アームカバー(片手) DELTAPLUSMAIMA2 耐熱アームカバー(片手)DELTAPLUS
1,598税込1,758
1枚
8日以内出荷
溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】内容1枚(片手)全長(cm)約40
SUMMAN 溶接牛革腕カバー DELTAPLUSSUMMAN 溶接牛革腕カバーDELTAPLUS
2,698税込2,968
1組
5日以内出荷
溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。
用途溶接作業におすすめです仕様袖口伸縮性あり材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3グレーサイズフリーサイズ規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2幅(cm)約18全長(cm)約41
SUMGUE 溶接牛革靴カバー DELTAPLUSSUMGUE 溶接牛革靴カバーDELTAPLUS
3,298税込3,628
1足
5日以内出荷
面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。溶接時の火花や切傷などから靴や脚を保護します。靴底固定用ベルト付きでズレにくく着脱も容易です。靴を履いたまま装着し面ファスナーで固定。
用途溶接作業におすすめです仕様面ファスナーとベルト固定タイプ材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3グレーサイズフリーサイズ規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
TERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm DELTAPLUSTERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mmDELTAPLUS
13,980税込15,378
1双
5日以内出荷
炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適な作業用グローブです。裏地はウールで柔らかな手触りです。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)。アゾフリー。
材質(手の平)牛床革、(手の甲)アルミニウム、(裏地)ウール厚さ(mm)1.2~1.4オレンジxグレー規格【EN388】3234X、【EN407】413444、【EN12477】TypeA(heavy welds)サイズ(mm)(全長)約400、(手の平周り)約254、 (手首)約235
TER250 牛革耐熱手袋 全長400mm DELTAPLUSTER250 牛革耐熱手袋 全長400mmDELTAPLUS
2,998税込3,298
1双
5日以内出荷
耐熱処理された牛床革製で、熱接触耐性に強い作業用グローブです。高温環境での使用に最適です。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)
材質(本体)牛床革、(裏地)合成繊維厚さ(mm)1.2~1.4ブラウンxグレー規格【EN388】3243X、【EN407】413×4X、【EN12477】TypeA(heavy welds)サイズ(mm)全長約400
防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUS防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装DELTAPLUS
779税込857
1着
6日以内出荷
EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
用途異物混入防止や感染対策などに。ホワイト規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6材質PP不織布商品番号DT215仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
KPG10 耐切創+耐熱手袋 DELTAPLUSKPG10 耐切創+耐熱手袋DELTAPLUS
4,298税込4,728
1双
5日以内出荷
高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。EUカットレベルDの高い耐切創性。高温環境での使用に最適です。約250℃耐熱(短時間接触に限る)。左右兼用
材質アラミド繊維イエロー規格【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXXサイズ(mm)(手のひら周り)約229、(手長)約192ゲージ7
MAICA2 耐熱帽子 DELTAPLUSMAICA2 耐熱帽子DELTAPLUS
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
顔周り調節可能、肩を覆うフラップで頭部全体をしっかり保護します。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
HEKLA2 CLEAR 安全メガネ(オーバーグラスタイプ) DELTAPLUSHEKLA2 CLEAR 安全メガネ(オーバーグラスタイプ)DELTAPLUS
999税込1,099
1本
5日以内出荷
スタイリッシュなデザインながら、キズに強く高い耐紫外線性。鼻のあたりを和らげる本体と一体型タイプの鼻あて。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。材質PC形状一眼型規格EN166 1FT/FT、EN170 UV 2C-1.2レンズ色クリア機能耐紫外線性材質(レンズ)PC