絞り込み
ブランド
  • HARKEN(ハーケン)
  • モノタロウ(370)
  • フェリック(2,914)
  • エスコ(2,893)
  • ミドリ安全(1,321)
  • 自重堂(1,202)
  • サンエス(1,192)
  • アイトス(1,138)
  • TRUSCO(1,090)
  • ジーベック(1,055)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(923)
  • コーコス信岡(810)
  • クロダルマ(809)
  • ボンマックス(719)
  • セブンユニフォーム(711)
  • カーシーカシマ(684)
  • SK11(632)
  • おたふく手袋(598)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(540)
  • 住商モンブラン(540)
  • アズワン(505)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーシート本体ガソリンT HARKEN(ハーケン)パワーシート本体ガソリンTHARKEN(ハーケン)
999,800税込1,099,780
1個
6日以内出荷
ガソリンタイプ:ガソリンは2ストローク用の無鉛ガソリンを使用。最適な条件下で使用する場合、満タン(0.6L)で約600mの上昇が可能です(荷重273kgで計算)「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具質量(kg)14使用荷重(kg)座席の最大:150ロープ径(Φmm)10~12.7
ニンジャマルチアッセンダー HARKEN(ハーケン)ニンジャマルチアッセンダーHARKEN(ハーケン)
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
ニンジャマルチアッセンダーは、さまざまな用途で効率性を高めるために設計されています。デュアルカム設計により、チェストアセンダーとしてもフルポイントアタッチメントとしても機能します。革新的なデュアルステージロックスイングプレートは、ロープとの噛み合いを保証し、不要な外れを防ぎます。さらに、外部リリーストリガーにより、アセンダーまたは安全ラインの進行キャプチャデバイスとして使用する場合、安全かつ簡単に調整できます。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具質量(g)272最大使用荷重(kg)140サイズ(mm)H121×W76
ニンジャフットアッセンダー HARKEN(ハーケン)ニンジャフットアッセンダーHARKEN(ハーケン)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具質量(g)178サイズ(mm)H74×W83使用荷重(kN)最大:1.5
スナチェットプーリー HARKEN(ハーケン)スナチェットプーリーHARKEN(ハーケン)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
カラビナとプーリーが一体化し、カラビナを開けるだけでスナッチブロックとして使用可能です。ラチェット機能を搭載することで、荷揚げの効率を最大化します。ラチェットプーリーが引き込み方向のみに回転します。ロープが出ていく方向に対しては特殊加工されたプリーの表面形状が摩擦を生みだし、ロープの引き込みをサポートします。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具サイズ165×72質量(g)178ロープ径(Φmm)14引張強度(kN)38使用荷重(kN)10
クラッチ HARKEN(ハーケン)クラッチHARKEN(ハーケン)
259,800税込285,780
1個
92日以内出荷
クラッチはCMC社とHARKENのコラボレーションにより生まれた商品です。運搬に必要な労力を軽減し、スムーズなパーソナル降下および簡単上昇が出来ます。また救助活動などの昇降システムとしても使用できるので、クラッチひとつで多くのロープ作業が可能です。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具質量(g)840ロープ径(Φmm)10.5~11速度下降:200kg(2.0m/s) 240kg(0.5/s)サイズ(mm)204×112×47
NINJA フットアッセンダー HARKEN(ハーケン)NINJA フットアッセンダーHARKEN(ハーケン)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
クライミングアッセンダー
質量(g)136使用荷重(kg)130ロープ径(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応