絞り込み
ブランド
  • 長輝ライトテック
  • モノタロウ(377)
  • フェリック(2,910)
  • エスコ(2,842)
  • サンエス(2,635)
  • ミドリ安全(1,296)
  • 自重堂(1,204)
  • アイトス(1,169)
  • TRUSCO(1,100)
  • ジーベック(1,053)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(915)
  • コーコス信岡(815)
  • クロダルマ(803)
  • カーシーカシマ(779)
  • ボンマックス(740)
  • セブンユニフォーム(711)
  • SK11(627)
  • おたふく手袋(602)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(540)
  • 住商モンブラン(539)
  • アズワン(500)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水冷式ジャケット用 タンク 長輝ライトテック水冷式ジャケット用 タンク長輝ライトテック
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110タンク容量(L)2.987サイズ(inch)タンク:220×320×2.6
水冷式ジャケット用 シリコンホース 長輝ライトテック水冷式ジャケット用 シリコンホース長輝ライトテック
219税込241
1セット
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のシリコンホースのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110
水冷式ジャケット用 タンクバッグ 長輝ライトテック水冷式ジャケット用 タンクバッグ長輝ライトテック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクバッグのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(mm)270×320×100
水冷式ジャケット用 専用バッテリー 長輝ライトテック水冷式ジャケット用 専用バッテリー長輝ライトテック
2,999税込3,299
1個
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110質量(g)125切替方式強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切定格充電:Micro USB DC5V 2A(最大)バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。●弱:約20時間。充電時間DC5V 2Aで約4時間電池寿命約500回
水冷式ジャケット 単体 長輝ライトテック水冷式ジャケット 単体長輝ライトテック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のジャケットのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(cm)対応:80-120(フリーサイズ)サイズ(mm)着丈515・胴囲905
水冷式ジャケット用 ポンプ 長輝ライトテック水冷式ジャケット用 ポンプ長輝ライトテック
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のポンプのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110出力ポンプ:5V 0.3A(最大)流量最大3L/分
水冷式ジャケット 長輝ライトテック水冷式ジャケット長輝ライトテック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に長さ(mm)シリコンホース:170/85/465出力ポンプ:5V/0.3A(最大)定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)最大流量(L/min)3タンク容量(L)2.987胸囲(cm)80~120着丈(cm)51.5バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。弱:約20時間。バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)DC5V/2Aで約4動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF胴囲(cm)90.5外径(mm)シリコンホース:4タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100内径(mm)シリコンホース:6充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20蓄電池容量(Wh)16.28バッテリー寿命約500回