ツールランヤード 1.3mPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。ループに巻き付けてあらゆる工具を結べます。スチール製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9895材質ポリエステル幅(mm)25色黄自然長(mm)550最大長(mm)1300
ベルト付きツールポーチPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ポケットやループでツールを整理整頓できます。付属フックにランヤードやツールを装着できます。ビスなどの小物を収納できる前ポケット付きです。ハンマーの収納に便利なループ付きです。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。ベルトは調整可能です。
トラスコ品番381-9875材質ポリエステル幅(mm)25色グレー高さ(mm)25奥行(mm)9
バックパック 33L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。リュックサックのように背負う事ができます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
トラスコ品番381-9861材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300色黄高さ(mm)600容量(L)33
大型バックパックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。インナーパッドが背中への負担を軽減してくれます。調整可能なウエストベルト付きで安定して背負えます。開口部のカバーはストラップで固定でき雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、ベルト:ポリアミド幅(mm)360高さ(mm)630奥行(mm)220容量(L)45
ツールランヤード 1.3m ストラップ付PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。樹脂製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9889材質ポリエステル幅(mm)25色黄コード径(Φmm)4自然長(mm)1100最大長(mm)1300
ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。縫製は丁寧に施されており丈夫です。シンプルなランヤードです。
トラスコ品番381-9869材質ポリエステル色黒自然長(mm)870コード長さ(cm)120最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1200最大使用質量(kg)1
バックパック 雨蓋付き 33L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ネームカードなどを表示できる透明ポケット付きです。雨蓋が付いており雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。リュックサックのように背負う事ができます。
トラスコ品番381-9894材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300色黄高さ(mm)600容量(L)33
ベルト用フック スチールリング 下掛けPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
トラスコ品番381-9887材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40色黒タイプリング下掛け
ベルト用フック スチールリング 横掛けPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
トラスコ品番381-9874材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40色黒タイプリング横掛け
ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9898材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)75色赤高さ(mm)28コード長さ(cm)115最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1150
ツールリール用ベルトPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
6か所のフックでランヤードやツールを装着できます。ベルトは調整可能です。
トラスコ品番381-9860材質ポリエステル幅(mm)70全長(mm)120色黒
ロープバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ロープや高所作業に使用する装備品をまとめて収納できます。カラビナをかけて収納できるフック付きです。ネームカードなどを表示できる透明ポケット付きです。調整可能なウエストベルトとチェストストラップで安定して背負えます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。内部にあるメッシュポケットに小物を収納できます。
トラスコ品番381-9893材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)380色黄高さ(mm)600奥行(mm)190容量(L)40
バックパック 吊り下げ用D環付き 33L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ジッパー付きでしっかりと閉じる事ができます。吊り下げ用のD環が付いております。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。リュックサックのように背負う事ができます。
トラスコ品番381-9864材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300色黄高さ(mm)600容量(L)30
ショルダーバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
小物用バックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ビスなど小物の収納に便利です。大きく開口するので取り出し易いです。コードストッパーによって口を閉める事ができます。腰から吊るすことができるストラップ付きです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)130高さ(mm)260奥行(mm)130
ツールバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
透明のPVC素材なので中身が分かり、使用する工具を取り出し易いです。頻繁に使用する工具を外側のループに収納できます。コードストッパーによって口を閉める事ができます。腰から吊るすことができるストラップ付きです。
トラスコ品番381-9877材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)160色黄/クリア高さ(mm)310奥行(mm)160
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3