絞り込み
ブランド
  • UVEX(ウベックス)
  • モノタロウ(379)
  • フェリック(2,910)
  • エスコ(2,642)
  • サンエス(1,975)
  • ミドリ安全(1,281)
  • 自重堂(1,203)
  • アイトス(1,164)
  • TRUSCO(1,135)
  • ジーベック(1,039)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(915)
  • コーコス信岡(812)
  • クロダルマ(802)
  • カーシーカシマ(800)
  • ボンマックス(795)
  • セブンユニフォーム(711)
  • SK11(630)
  • おたふく手袋(609)
  • 住商モンブラン(546)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(503)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(498)
商品レビュー
  • 以上(34)
  • 以上(39)
  • 以上(45)
  • 以上(50)
価格
  • 1,500円以下(123)
  • 1,500-10,000円(197)
  • 10,000-50,000円(70)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニックUVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス)オーバーグラス型 保護メガネUVEX(ウベックス)(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア質量(g)84仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓xact-fitUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
259税込285
1組
当日出荷
ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード有(630mm)トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)2SNR値26dB
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス)耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブルUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
279税込307
1組(2個)
当日出荷
繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コードNRR値25dBSNR値26dB
一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ(耐薬品)UVEX(ウベックス)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)28仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型規格JIS T8147規格品加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スポーツスタイルUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド形状一眼型質量(g)23レンズ厚さ(mm)2.1
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ)UVEX(ウベックス)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番255-9306材質ポリカーボネートフレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン形状一眼型レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、めがね併用可能バンド/テンプル交換可能、ヘッドバンド交換可能(別売)コーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-20紫外線カット
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
179税込197
1組
欠品中
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2ケース
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
279税込307
1組
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2ケース
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
289税込318
1組
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値23dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)オレンジサイズフリー質量(g)2ケース
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブルUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
309税込340
1組
当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場コード有(700mm)NRR値23dBトラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)3
保護メガネ用ストラップ UVEX(ウベックス)保護メガネ用ストラップUVEX(ウベックス)
819税込901
1個
当日出荷
ウベックス保護メガネ用オプション品です。
ブラックトラスコ品番819-0825全長(mm)68.5質量(g)4
耳栓 ウベックス エックスフィット UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エックスフィットUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
53税込58
1組
当日出荷
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値32dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0612材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)グリーンサイズフリー質量(g)0.42
一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)一眼型 保護メガネ 密着タイプUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)38仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格品加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリーUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイスリーUVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付)UVEX(ウベックス)
189税込208
1組
当日出荷
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値23dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0605材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)オレンジサイズフリー質量(g)2ケース
安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番819-0814適合機種9302217/9302219/9302225質量(g)39レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラスUVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングsapphireレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
替えテンプル X-9302GG用 UVEX(ウベックス)替えテンプル X-9302GG用UVEX(ウベックス)
2,088税込2,297
1袋(2組)
当日出荷
トラスコ品番396-5155材質ポリカーボネート質量(g)14
プロファストロング UVEX(ウベックス)プロファストロングUVEX(ウベックス)
879税込967
1双
当日出荷
耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途研究機関。グリーン全長(cm)33.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0639EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ UVEX(ウベックス)安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ウベックス保護めがね用のマイクロファイバー収納袋です。
トラスコ品番819-0822質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×240×1
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)UVEX(ウベックス)
4,398税込4,838
1セット(200組)
当日出荷
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6699質量(g)60.42018年トラスコ掲載ページ6 0232
耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235 UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
289税込318
1組
当日出荷
水洗いが出来て繰り返し使用できます。 コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。 ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。イエローコードあり材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)トラスコ品番836-6710質量(g)22018年トラスコ掲載ページ6 0231
一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スポーツスタイルUVEX(ウベックス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)23規格EN166規格品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.6
防音保護具耳栓x-fit 300組入 UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓x-fit 300組入UVEX(ウベックス)
8,398税込9,238
1組(300個)
当日出荷
X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値37コードなしトラスコ品番818-7887材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)グリーンサイズフリー質量(g)300
メガネクリーナー UVEX(ウベックス)メガネクリーナーUVEX(ウベックス)
2,398税込2,638
1箱
当日出荷
ウベックス保護メガネ用使い捨てメガネ拭きです。1枚個包装で持ち運びに便利です。レンズコーティングを傷つける事なくクリーニングできます。保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。
トラスコ品番553-2989
手袋アクセサリー グローブクリップ UVEX(ウベックス)手袋アクセサリー グローブクリップUVEX(ウベックス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
外した手袋をしっかりと固定し、紛失を防ぎます。 カラビナフックで様々な場所に取り付け可能です。
トラスコ品番207-1799材質/仕上ポリエチレンブラックサイズフリー質量(g)20アズワン品番64-8380-90
一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプ UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲形状一眼型レンズ色クリアトラスコ品番114-5190質量(g)46コーティングsapphireテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
保護メガネ用ハードケース UVEX(ウベックス)保護メガネ用ハードケースUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ウベックス保護めがね用のハードケースです。便利なスナップフック付きです。
トラスコ品番819-0824質量(g)100タイプベルトバックル、スナップフック付/衝撃に強く保護メガネを守ります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×85(使用時)
phynomic lite UVEX(ウベックス)phynomic liteUVEX(ウベックス)
769税込846
1双
当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
安全ゴーグル(シリコンバンド) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル(シリコンバンド)UVEX(ウベックス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)80レンズ色クリア材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)シリコン仕様通気孔付、UVカット形状ゴーグル型加工防傷加工・防曇加工
安全ゴーグル メガソニック CB UVEX(ウベックス)安全ゴーグル メガソニック CBUVEX(ウベックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。フレーム色アンスラサイト材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE)コーティングexcellence材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換通気孔
防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(5組)
当日出荷
ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード無(交換用)トラスコ品番823-0617材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)0.27SNR値26dB
二眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ スポーツスタイルUVEX(ウベックス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングextremeレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB UVEX(ウベックス)イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dBUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますNRR値22dB規格EN352適合品トラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ
ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) 替レンズ UVEX(ウベックス)ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) 替レンズUVEX(ウベックス)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。
トラスコ品番396-5104適合機種X-9301材質セルロースアセテートコーティングnon-fogging
耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋プロファプレン CF33UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業機能化学物質保護性能ダークブルー全長(cm)33材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン厚さ(mm)0.71滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)