絞り込み
ブランド
  • 旭化成
  • モノタロウ(375)
  • エスコ(2,546)
  • TRUSCO(1,096)
  • ミドリ安全(795)
  • SK11(613)
  • UVEX(ウベックス)(350)
  • 重松製作所(349)
  • 3M(スリーエム)(282)
  • アズワン(278)
  • ツヨロン(藤井電工)(258)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(251)
  • おたふく手袋(250)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(239)
  • 興研(231)
  • タジマツール(TJMデザイン)(211)
  • 山本光学(208)
  • TOWA(東和コーポレーション)(200)
  • 富士グローブ(197)
  • DBLTACT(186)
  • シモン(184)
価格
価格で絞り込む
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーグローブ 旭化成インナーグローブ旭化成
299税込329
1双
当日出荷
吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場ホワイトサイズフリー仕様13ゲージ編、一般洗浄厚さ(mm)1.7入数(双)1目付(g/m2)135色(手首部)生成り
SF防護服 旭化成SF防護服旭化成
799税込879
1枚
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。ホワイト種別つなぎ機能ダイオキシンレベル1、耐水性
インナー手袋(フィットタイプ) 旭化成インナー手袋(フィットタイプ)旭化成(1件のレビュー)
279税込307
1双
当日出荷
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。
用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。トラスコ品番195-1924材質ベンベルグ(R)(キュプラ)、ナイロン厚さ(mm)1.7白(生成色)サイズフリー全長(cm)17.8中指長(cm)6.0手のひらまわり(cm)14.4色(手首部)ゲージ数13
クリーンソックス 旭化成クリーンソックス旭化成
799税込879
1袋
当日出荷
キュプラベンベルグ[[(R)]]と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[(R)]] )を使用した複合糸吸放湿に優れた快適素材のベンセリック[[(R)]]を使用しています。 高い吸放湿性が靴内のムレを緩和します。
用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場仕様一般洗浄品材質キュプラ50%、ポリエステル50%包装1足/パック
ヘアバンド 旭化成ヘアバンド旭化成
669税込736
1枚
当日出荷
再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。 洗濯して繰り返し使用できます。
用途汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場材質ポリエステル60%、キュプラ40%
旭化成 ACベスト アウターベスト 旭化成旭化成 ACベスト アウターベスト旭化成
3,690税込4,059
1枚
当日出荷
使い切りタイプのACベストRのインナー(パーツ)です。 デュポンタイベック[[R上]]ソフトウェアとの組み合わせることで防護性能を損なう事なく、快適性を高めることができ、最大限に効果を発揮します。 夏場の防護服での作業が涼しくて快適です。 防護服の上にインナーベストを着用した後、アウターベストを着用してご使用ください。
用途暑熱作業、デュポンタイベックR ソフトウェア[[R3]]型の上に着用し、上からACベスト アウターベストの着用をする商品材質タイベック(R)(ポリエチレン)仕様通気口(前面・背面)各2箇所、両脇ポケット、ファン取付け箇所(背面)2箇所、バッテリー取付用ベルト