絞り込み
ブランド
  • コトヒラ工業
  • モノタロウ(370)
  • フェリック(2,910)
  • エスコ(2,875)
  • サンエス(1,497)
  • ミドリ安全(1,319)
  • 自重堂(1,202)
  • アイトス(1,137)
  • TRUSCO(1,089)
  • ジーベック(1,054)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(923)
  • コーコス信岡(813)
  • クロダルマ(804)
  • ボンマックス(719)
  • セブンユニフォーム(711)
  • カーシーカシマ(684)
  • SK11(631)
  • おたふく手袋(597)
  • 住商モンブラン(540)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(539)
  • アズワン(504)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニットコトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4255幅(mm)530材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)35高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566
短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニットコトヒラ工業
739,800税込813,780
1台
3日以内出荷
ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。 ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4254幅(mm)745材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)75高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566電源(V)単相AC200消費電力(W)3000
洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式) コトヒラ工業洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)コトヒラ工業
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-3712幅(mm)693質量(kg)40高さ(mm)933タイプ湿式洗剤投入奥行(mm)443電源(V)AC100消費電力(W)110
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ コトヒラ工業流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプコトヒラ工業
598,000税込657,800
1台
3日以内出荷
洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。材質ステンレス仕様防滴構造トラスコ品番855-9266幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047