絞り込み
ブランド
  • サンコー[日用品]
  • モノタロウ(378)
  • フェリック(2,910)
  • エスコ(2,630)
  • サンエス(1,863)
  • ミドリ安全(1,278)
  • 自重堂(1,207)
  • アイトス(1,164)
  • TRUSCO(1,131)
  • ジーベック(1,039)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(915)
  • コーコス信岡(813)
  • クロダルマ(801)
  • カーシーカシマ(800)
  • ボンマックス(794)
  • セブンユニフォーム(711)
  • SK11(630)
  • おたふく手袋(609)
  • 住商モンブラン(546)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(500)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(498)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ調整できる「ヒーターベスト」 サンコー[日用品]サイズ調整できる「ヒーターベスト」サンコー[日用品]
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト
セット内容本体、日本語取扱説明書種別ベストブラックサイズフリーサイズ質量(g)360消費電力(W)10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)温度(℃)低:約40~45 中:約45~50 高:約50~55肩幅(cm)40着丈(cm)64寸法(cm)バッテリーポケット:横幅12×縦幅19、前ポケット:横幅14×縦幅15.5温度※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者までモード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)250素材表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100%身幅(cm)48~62稼働時間(時間)低:約8 中:約6.5 高:約5※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合。※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。袖口(cm)66~76
梯子用台付ストラップ 0.62m サンコー[日用品]梯子用台付ストラップ 0.62mサンコー[日用品]
2,498税込2,748
1本
当日出荷
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。仕様製作方法:平織ストラップ長さ(mm)620幅(mm)18厚さ(mm)4.5破断荷重(kN)縫製糸:23.5関連資料性能試験成績書(0.09MB)試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
電熱半纏「ほかてん」ライト サンコー[日用品]電熱半纏「ほかてん」ライトサンコー[日用品]
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
セット内容本体、日本語取扱説明書質量(g)約850消費電力(W)7電源USB5V 2.0A以上温度(℃)強:約50 中:約45 弱:約40混率(%)表地:綿75 ポリエステル23 スパンデックス2、裏地:ポリエステル100 中綿 ポリエステル100肩幅(cm)60袖丈(cm)40着丈(cm)72ケーブル長(cm)17身幅(cm)62稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5時間 中:約6.5時間 弱:約8時間
リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 サンコー[日用品]リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」サンコー[日用品]
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
脇を冷やしてクールダウン!リュックに取り付ける冷却プレート
セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS質量(g)約230消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上ケーブル長(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×90×41(1ユニット分)動作時間強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 [モバイルバッテリー10.000mAh使用時/周囲の環境により異なります]モード強(Hi)/中(Mi)/弱(Lo)プレート温度(℃)強(Hi):環境温度から最大-12、中(Mi):環境温度から最大-9、弱(Lo):環境温度から最大-7 (環境温度35で測定時/使用環境により温度が前後します)
ハーネス対応冷蔵ベストセット サンコー[日用品]ハーネス対応冷蔵ベストセットサンコー[日用品]
21,900税込24,090
1セット
当日出荷
デュアルユニットで強力冷却。フルハーネス対応の冷蔵ベスト。ファン付ウェアの中にも着用可能。バッテリー付セット。
付属品10000mAhバッテリー×1セット内容セット品ブラックサイズフリーサイズ(M~XXL相当)着丈(cm)43素材本体:ユニット部分:ABS樹脂・アルミニウム、ユニット取り付けパーツ:ABS、ベスト(衣類)部分:ポリエステル60%・ナイロン40%身幅(cm)3.8~8.4
冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」 サンコー[日用品]冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」サンコー[日用品]
18,898税込20,788
1個
9日以内出荷
冷却範囲が全身になって進化。
用途炎天下の現場仕事、暑さ対策に。材質ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM、タンク:TPU、PVC幅(mm)約260※平置き採寸厚さ(mm)約40※平置き採寸質量(kg)約1.1電源USB5V2.0A以上※モバイルバッテリーによっては、エコモード時に自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイルバッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×奥行20×高さ155(mm)以下のものをご使用ください。タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。着丈(cm)着丈約40※平置き採寸適合サイズフリーサイズ(各部調整可)、胸囲/65~130(cm)、ウエスト/65~150(cm)、太もも囲/40~65(cm)温度持続時間【冷え(ベストモード)】強/約90分、弱/約120分、エコ/約180分、セットアップモード:強/約80分、弱/約110分、エコ/約160分※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。アズワン品番60-2370-98ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)作動音(dB)強モード 約45駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、ポンプ:約72(10000mAh)、ポンプ:約144(20000mAh)※エコモード使用時