絞り込み
ブランド
  • NCR
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,299)
  • エスコ(3,612)
  • 三菱マテリアル(3,089)
  • 京セラ(2,722)
  • ワルター(2,683)
  • 住友電工ハードメタル(2,318)
  • タンガロイ(2,221)
  • サンドビック(2,101)
  • ミニター(1,747)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,234)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,088)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • グーリング(983)
  • ヤナセ(柳瀬)(904)
  • OSG(オーエスジー)(882)
  • MSTコーポレーション(805)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドブラストホース NCR

    サンドブラストホース

    NCR
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。 ≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による) 静電防止の銅アース線入りです。
    用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.2
  • サンドブラストホース NCR

    サンドブラストホース

    NCR
    11,980税込13,178
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。静電気除去のアース線入りホースです。内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)
    用途サンドブラスト最高使用圧力(MPa)1.2使用流体砂、鉄粉、グリッド