セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダードHiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向けHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)14主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバソーブレード(解体用)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~
1パック(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スッと食いつきザクザク解体被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプHiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
スッと食いつきザクザク解体解体用ブレードに安価な普及タイプ登場被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚0.9mmだから切断スピードが早い
長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.9
セーバーソーブレードHiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
セイバーソーブレードHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)当日出荷
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
セーバソーブレード(湾曲)(木工用)HiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3切断能力(mm)木材厚さ/110以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
セーバソーブレード(湾曲)HiKOKI(ハイコーキ)当日出荷から9日以内出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
セーバソーブレード(湾曲)(ALC用)HiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途ALC用(ラス入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6切断能力(mm)ALC厚さ/110以下