曜日別特売

ウルトラソフトブラシ

ウルトラソフトブラシ - Lisle(ライル)ウルトラソフトブラシ - Lisle(ライル)

人気のAtlasta SoftTipブラシよりもさらに柔らかい先端で、磨かれた金属面、クローム、クリアコート面を傷つけることなく清掃できます。弾丸形状の先端ブラシが毛先の広がり(マッシュルーミング)を防ぎ、狭い部分の清掃力を維持します。耐久性のあるTrialoy フィラメントを使用しており、水性・溶剤系の洗浄液どちらでも形状を保ちます。

材質
ブラシ毛:ポリエステルフィラメント
全長(mm)
250
質量(g)
122
先端形状
弾丸形状(バレットシェイプ)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7566543689580
¥4,550
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする