チップ 16ERイスカル当日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ERイスカル当日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ERイスカル当日出荷から翌日出荷
同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。
型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。
独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ERイスカル当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ERイスカル当日出荷から翌日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ERイスカル当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ERイスカル当日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ERイスカル当日出荷
材質IC908寸法d(mm)9.525寸法l(mm)16
チップ 16ERイスカル当日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ERイスカル翌日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ERイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ERイスカル翌々日出荷から9日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ERイスカル4日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ユニファイねじ切りチップ 16ERイスカル当日出荷から8日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル当日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
NPTねじ切りチップ 16ERイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ホルダイスカル当日出荷から30日以内出荷
ツーリングイスカル4日以内出荷から16日以内出荷
種類ERコレットチャックシャンクBT30番RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングイスカル4日以内出荷から30日以内出荷
ERコレットチャック
画像はイメージです