ペンタカット チップ PENTA 24-NPTイスカル翌々日出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
NPTねじ切りチップ 16ERイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
NPTねじ切りチップ 16IRイスカル翌々日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
チップ 16ERイスカル当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 08IRイスカル当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 11IRイスカル当日出荷から翌日出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16IRイスカル翌々日出荷から9日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ TIPイスカル翌日出荷から4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)2.4穴の形状-チップブレーカ片面
チップ 16IRイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ERイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ TIPイスカル¥23,980~税込¥26,378~
1箱(10個)
4日以内出荷から32日以内出荷
チップ 27イスカル4日以内出荷
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)15.88穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTEC-NPTFイスカル8日以内出荷
内外径NPTFねじ切り加工用です。
ねじ切り加工用。
仕様●Cソノ他ミーリング/チップCOAT●画像はイメージです。●材質/仕上:材質:超硬+(TiAlN-PVD)コーティング●原産国:日本●コード番号:520-4356アズワン品番67-9173-30
汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)税込¥1,208~¥1,098~