ホルダイスカル当日出荷から9日以内出荷
ホルダイスカル翌日出荷から32日以内出荷
ホルダイスカル4日以内出荷から16日以内出荷
クランプシステムスクリューオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7勝手右
ホルダイスカル4日以内出荷から30日以内出荷
チップ OFCRイスカル¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
ホルダイスカル4日以内出荷から11日以内出荷
チップ OFCR-AENイスカル当日出荷から翌日出荷
形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダイスカル4日以内出荷から22日以内出荷