絞り込み
ブランド
  • 富士元工業
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(7,005)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,157)
  • 三菱マテリアル(3,434)
  • ワルター(2,750)
  • 京セラ(2,697)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • ミニター(1,764)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • TRUSCO(1,076)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,076)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,037)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • RS PRO(798)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR富士元工業(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSSその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。使用コーナー数6
メントルビー 富士元工業メントルビー富士元工業(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
六角レンチ(5mm) 富士元工業六角レンチ(5mm)富士元工業
259税込285
1個
当日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
材質トラスコ品番796-5257寸法(mm)【レンチ6角】質量(g)19
チップ S32MOZ 富士元工業チップ S32MOZ富士元工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12個)
当日出荷
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
クランプスクリュ 富士元工業クランプスクリュ富士元工業
589税込648
1個
当日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
チップ TM32GUR 富士元工業チップ TM32GUR富士元工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS質量(g)14使用コーナー数2
クランプスクリュ 富士元工業クランプスクリュ富士元工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ロックピン 富士元工業ロックピン富士元工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアロミル 富士元工業エアロミル富士元工業(1件のレビュー)
31,900税込35,090
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工刃数3枚シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
メントルデー用チップ チップ 富士元工業メントルデー用チップ チップ富士元工業
4,398税込4,838
1箱(3個)
当日出荷
用途メントルデー用チップ。適合機種メントルデー材質微粒子超硬コーナー数3
R面取り用チップ サーメット 富士元工業R面取り用チップ サーメット富士元工業
7,998税込8,798
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質NK2001切刃形状その他
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
8,998税込9,898
1箱(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質微粒子超硬コーティングAlCrN
メントルデー 富士元工業メントルデー富士元工業
11,900税込13,090
1本
当日出荷
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業ボール盤用面取りメントルビー富士元工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
チップ S32GUR 富士元工業チップ S32GUR富士元工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
R面取り用チップ 超硬M種 富士元工業R面取り用チップ 超硬M種富士元工業
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工仕様R面取り用チップ
ヤングメン用チップ 富士元工業ヤングメン用チップ富士元工業
8,898税込9,788
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
適合機種ヤングメン長さ(mm)23.3厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2コーナー数3
チップ S3H3 富士元工業チップ S3H3富士元工業
14,980税込16,478
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
使用コーナー数4
スパナ 富士元工業スパナ富士元工業
699税込769
1個
当日出荷
寸法L(mm)90寸法A(mm)4
チップ X63GUR 富士元工業チップ X63GUR富士元工業
16,980税込18,678
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
ジェントルメン用チップ
コーティングなし使用コーナー数2
チップ T33MOR 富士元工業チップ T33MOR富士元工業
12,980税込14,278
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
Tタイプ用チップ
使用コーナー数6
デカモミ専用チップ 富士元工業デカモミ専用チップ富士元工業
26,980税込29,678
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
使用コーナー数2
チビモミ 富士元工業チビモミ富士元工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
シュリリン 富士元工業シュリリン富士元工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
用途90°ショルダー加工、溝加工寸法A(°)90寸法L1(mm)80適合チップC32GUR
チップ C32GUR 富士元工業チップ C32GUR富士元工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
形状ひし形使用コーナー数4
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
7,998税込8,798
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工のできる超硬チップです。
用途面取り加工。材質微粒子超硬コーティングAlCrN材種AC15N
つんこ TNKシリーズ 富士元工業つんこ TNKシリーズ富士元工業
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様●面取り径(mm):0.05~2●刃径(mm):2●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9953アズワン品番67-2377-53
60°モミメン用チップ 富士元工業60°モミメン用チップ富士元工業
36,980税込40,678
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
材質微粒子超硬質量(g)2.5コーティングAlCrNコーナー数2
面面 富士元工業面面富士元工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT 富士元工業R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT富士元工業
32,980税込36,278
1セット(12個)
当日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメットトラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
チップ T32GSR 富士元工業チップ T32GSR富士元工業
8,998税込9,898
1箱(3個)
翌々日出荷
RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
材質NK2020(超硬合金M20種)質量(g)4コーティングなし使用コーナー数3
リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ 富士元工業リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ富士元工業
32,980税込36,278
1セット(12個)
4日以内出荷
材質超硬M適合機種リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンRノーズ半径r(mm)0.8コーナー数4
デカモミ専用チップハイス T32GUX 富士元工業デカモミ専用チップハイス T32GUX富士元工業
36,980税込40,678
1箱(12個)
4日以内出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工材質ハイスTiNコートトラスコ品番796-8281適合機種デカモミ質量(g)2.16
リャンメンカットR 富士元工業リャンメンカットR富士元工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
オイルッシャースリーブ 富士元工業オイルッシャースリーブ富士元工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。
仕様旋盤用スリーブ材質穴径(Φmm)【ボーリングバー】8
モミエコ 富士元工業モミエコ富士元工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
モミメンnano 富士元工業モミメンnano富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
センター面取りミルアルミ侍 富士元工業センター面取りミルアルミ侍富士元工業
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
刃数2先端角(°)90切刃形状その他
チップ C22GUX 富士元工業チップ C22GUX富士元工業
24,980税込27,478
1箱(12個)
当日出荷
チビモミ用チップ