絞り込み
ブランド
  • 扶桑精機
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(7,008)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,128)
  • 三菱マテリアル(3,432)
  • ワルター(2,750)
  • 京セラ(2,699)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • ミニター(1,764)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • TRUSCO(1,077)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,074)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,037)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • RS PRO(795)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールダンボ 扶桑精機クールダンボ扶桑精機(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
ダンボノズル R型 扶桑精機ダンボノズル R型扶桑精機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
ダンボノズル HA型 扶桑精機ダンボノズル HA型扶桑精機
4,998税込5,498
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)タイプ空気用仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒 扶桑精機タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒扶桑精機(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
トラスコ品番810-5697長さ(m)1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
スネーク 扶桑精機スネーク扶桑精機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100
マジックカットe-ミスト用噴射管 扶桑精機マジックカットe-ミスト用噴射管扶桑精機
9,898税込10,888
1個
当日出荷
質量(g)150
マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)扶桑精機
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5531適合本体EMI-AT-S40材質NBR
マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル扶桑精機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5526適合本体EMI-AT-S40材質BSクローム
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)扶桑精機(1件のレビュー)
369税込406
1個
予約販売
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
マジックカットe-ミスト用アトマイザ 扶桑精機マジックカットe-ミスト用アトマイザ扶桑精機
24,980税込27,478
1個
当日出荷
材質液管/ フッ素樹脂チューブ製質量(g)450
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体 扶桑精機マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体扶桑精機
15,980税込17,578
1個
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
トラスコ品番810-5573
ダンボノズル用丸吹キャップ R型 扶桑精機ダンボノズル用丸吹キャップ R型扶桑精機
799税込879
1個
当日出荷
用途ダンボ用トラスコ品番810-5620
足踏式空気弁 扶桑精機足踏式空気弁扶桑精機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。タイプ足踏式ポート数2質量(g)900適合流体エア
ダンボノズル HL型 扶桑精機ダンボノズル HL型扶桑精機(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機マジックカット eミスト標準セット扶桑精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁タイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40支柱の高さ(mm)480マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92質量(kg/セット)4.5トラスコ品番119-6251質量(kg)4.5取付マグネットベース空気弁足踏式軸数1軸
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm) 扶桑精機マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm)扶桑精機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5158材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体 扶桑精機マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体扶桑精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5575
タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用) 扶桑精機タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用)扶桑精機
639税込703
1個
当日出荷
ホースを2分岐させます。
用途ホースの分岐にトラスコ品番810-5269質量(g)5.5
クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
マジックカット 扶桑精機マジックカット扶桑精機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
クールダンボ用ダンボノズル 扶桑精機クールダンボ用ダンボノズル扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番117-4266
マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー 扶桑精機マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー扶桑精機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
0.5リットル容器をΦ12の支柱に取り付けられます。
トラスコ品番810-5561
クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm 扶桑精機クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5374セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)扶桑精機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5529
マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用) 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)扶桑精機
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用です。
トラスコ品番810-5598
マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用扶桑精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用です。
トラスコ品番810-5594
マジックカット/スネーク用 平吹ノズル 扶桑精機マジックカット/スネーク用 平吹ノズル扶桑精機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。 丸吹きを平吹きにします。
トラスコ品番810-5557材質黄銅クロム
タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付) 扶桑精機タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付)扶桑精機
1,798税込1,978
1個
予約販売
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5681
タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型) 扶桑精機タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型)扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付) 扶桑精機タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)扶桑精機
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
タップタッチ用、3軸ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5523セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)65
タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm 扶桑精機タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm扶桑精機
859税込945
1個
当日出荷
タップタッチ用、ニードル管です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付)扶桑精機
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5083セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN1-M-33 (1軸 マグネット K-33付) 扶桑精機オイルスネーク SN1-M-33 (1軸 マグネット K-33付)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油 重力式です。
用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5353セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック質量(kg)2.3吸着力(N)784ノズル長(mm)385材質(ノズル)軟質銅管適合流体切削油穴径(mm)2ノズル数1本
マジックカットe-ミスト用部品#14 ピストンバネ(SUS) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#14 ピストンバネ(SUS)扶桑精機
149税込164
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5533
マジックカットe-ミスト用部品#11 OリングP-7(バイトン) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#11 OリングP-7(バイトン)扶桑精機
149税込164
1個
4日以内出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5641
マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)扶桑精機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5662
マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50 (0.5m) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50 (0.5m)扶桑精機
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ウレタンチューブで柔らかいです。 移動する装置にも固定可能です。 先端を固定して使用します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様マジックカット用交換部品トラスコ品番810-5164材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ質量(g)400適合流体液体
...