絞り込み
ブランド
  • リニア・ビズ
  • モノタロウ(340)
  • エスコ(6,655)
  • イスカル(4,622)
  • タンガロイ(4,169)
  • 三菱マテリアル(2,954)
  • ワルター(2,730)
  • 京セラ(2,726)
  • 住友電工ハードメタル(2,527)
  • サンドビック(2,102)
  • ミニター(1,716)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,229)
  • ケナメタル(1,214)
  • 大見工業(1,088)
  • TRUSCO(1,087)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,077)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(870)
  • OSG(オーエスジー)(866)
  • グーリング(809)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドブラシ リニア・ビズハンドブラシリニア・ビズ
239税込263
1本
翌々日出荷
幅が狭く、細かい作業に最適です。 2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。 軽作業向き。
毛丈(mm)23~24植付(mm)80材質(ハンドル)毛厚(mm)6~6.5
カップブラシ リニア・ビズカップブラシリニア・ビズ
799税込879
1個
翌々日出荷
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。電動工具用とエア工具用2種類があります。
外径(mm)75
ヒネリカップブラシ リニア・ビズヒネリカップブラシリニア・ビズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65穴径(Φmm)M10(P1.5)毛丈(mm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属
ハンドブラシ リニア・ビズハンドブラシリニア・ビズ
219税込241
1本
翌々日出荷
幅が狭く、細かい作業に最適です。2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。軽作業向き。
用途金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。毛丈(mm)23~24材質(ハンドル)スチール毛厚(mm)6~6.5
ベベルブラシ リニア・ビズベベルブラシリニア・ビズ
789税込868
1個
翌々日出荷
金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。コーナー部の研磨におすすめです。電動工具用とエア工具用2種類があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(mm)85線径(mm)0.3
ヒネリカップブラシ リニア・ビズヒネリカップブラシリニア・ビズ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)
ベベルブラシ リニア・ビズベベルブラシリニア・ビズ
799税込879
1個
翌々日出荷
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。 コーナー部の研磨に最適です。 電動工具用とエア工具用があります。
外径D(Φmm)85線径(Φmm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属
カップブラシ リニア・ビズカップブラシリニア・ビズ
859税込945
1個
翌々日出荷
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。 電動工具用とエア工具用があります。
外径D(Φmm)75毛丈(mm)25線径(Φmm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属