バイオレットラフィング ミディアム刃三菱マテリアル当日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル三菱マテリアル翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から7日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)250シャンク鋼シャンク
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)200シャンク鋼シャンク
カッタ三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
用途外径加工適合チップ正方形90°勝手右切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)300シャンク鋼シャンク
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手右切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0全長(mm)250切刃長さ(mm)12.7シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)300切刃長さ(mm)12.9シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
スローアウェイエンドミル三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
11°ポジティブチップ使用丸チップで切れ刃強度高い豊富なシリーズ展開金型材の加工に最適
カッタ三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
4コーナー使用で経済的3次元曲面刃で低抵抗曲面刃と高精度本体
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷
適合チップ正三角形60°勝手右切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル3日以内出荷から8日以内出荷
適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
ツーリング三菱マテリアル3日以内出荷から6日以内出荷
11°ポジチップの使用
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
ホルダ三菱マテリアル(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
用途スモールツール適合チップ三角形勝手右全長(mm)80
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ)三菱マテリアル翌々日出荷から8日以内出荷
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼適合JOMU140715ZZER-L、M、R勝手R最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10最大プランジ切込み(mm)2.1
ホルダ三菱マテリアル3日以内出荷から7日以内出荷
チップ MMT16ER三菱マテリアル当日出荷から7日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
ホルダ三菱マテリアル3日以内出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷から8日以内出荷
チップ SP三菱マテリアル当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無なし
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷