絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • タンガロイ(38)
  • サンドビック(23)
  • イスカル(13)
  • 京セラ(9)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • ワルター(7)
  • ケナメタル(6)
  • SANDVIK(3)
  • 三菱(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 大洋ツール(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「TCMT 16」の検索結果

関連キーワード
  • tcmt16t304
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-FM 三菱マテリアルチップ TCMT-FM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-MM 三菱マテリアルチップ TCMT-MM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-FV 三菱マテリアルチップ TCMT-FV三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-LM 三菱マテリアルチップ TCMT-LM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
10,980税込12,078
1パック(10個)
7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-FV 三菱マテリアルチップ TCMT-FV三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
難削材旋削加工用インサート MT9005 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (TCMT)三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途チタン合金:高速切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (TCMT)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TC 三菱マテリアルチップ TC三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TC-FV 三菱マテリアルチップ TC-FV三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質UE6020形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TC-MM 三菱マテリアルチップ TC-MM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MP7035形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TC-MP 三菱マテリアルチップ TC-MP三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TC-FP 三菱マテリアルチップ TC-FP三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TC-LP 三菱マテリアルチップ TC-LP三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TC-LM 三菱マテリアルチップ TC-LM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MP7035形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
鍋 16cm特集
おすすめ人気ランキング