104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。 適合機種M-109、M-111
1箱(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムラキ弾性砥石
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に 材質軸:スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1箱(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(10個)
1,888 税込2,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)1000 軸長(mm)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラキ弾性砥石
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35 材質(軸)スチール
1袋(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大回転数(min-1[r.p.m])80000 先端形状13 材質(シャンク)スチール
1セット(10本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
材質(シャンク)ステンレス シャンク径3.0m/m
1個
999 税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ゼムニューモータ ストレートタイプ MODEL-101のラバ・スリーブです。
仕様●幅:Φ20 アズワン品番67-5812-63
1個
749 税込824
6日以内出荷

ゼムニューモータ ストレートタイプ MODEL-101のボディです。
仕様●適応機種:ゼムニューモータ ストレートタイプ MODEL-101 アズワン品番67-5812-62
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

便利な手作業ハンドルとブッシュ。
仕様●適用:シャンク径Φ6.0mm用 アズワン品番65-9565-10
1個
759 税込835
5日以内出荷

便利な手作業ハンドルとブッシュ。
仕様●適用:シャンク径Φ5.0mm用 アズワン品番65-9565-09
1個
759 税込835
5日以内出荷

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)3000 軸長(mm)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 全長(mm)45 最大回転数(min-1[r.p.m])80000 先端形状4 砥石長(mm)10 材質(シャンク)スチール シャンク径3.0m/m
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。 材質軸:真鍮 2018年トラスコ掲載ページ5 1410
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。 仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セット トラスコ品番522-9880 セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入) 2018年トラスコ掲載ページ5 1142
1セット(10本)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。 トラスコ品番480-7936 質量(g)540 2018年トラスコ掲載ページ1 1034
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。 ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。 最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。 ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。 HRC56までの焼入れ鋼向けです。
用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
1箱(5個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
499 税込549
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刻印カッターのスターターキットです。
シャンク径6 セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。 超硬インサートのため、長寿命です。 加工部表面をキレイに仕上げることができます。 高速高送り加工が可能です。 コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。 様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。 焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。 インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。 2コーナー使用可能です。
用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
1箱(5個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適 トラスコ品番687-8772 ねじ径M10(P1.5) 外径(mm)100 線径(mm)0.3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適 ねじ径M10×1.5 線径(mm)0.3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨 軸径Φ3 軸長(mm)30 適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
1箱(100本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゼムニューモータ アングルタイプ MODEL-112のアウタスペーサです。
仕様●適応機種:ゼムニューモータ MODEL-112 アズワン品番67-5813-02
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

99スターターキット/刻印カッターです。
仕様●シャンク径(mm):6●角度(°):60●同梱インサート:V06006T1W06-NC2071●内容:ホルダー1個/T7レンチ1個/インサート3個 アズワン品番67-5814-14
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷


切削抵抗が軽減。 ビビリを抑制。 面粗度、真円度の向上。 スムーズな切屑排出。 再研磨可能。
仕様●セット内容:Φ6.3mm、Φ8.3mm、Φ10.4mm、Φ12.4mm、Φ16.5mm、Φ20.5mm、スチールケース入り●ケース寸(mm):155mm×111mm×35mm アズワン品番67-5817-69
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

独自の植毛方式により、従来品(パンチブラシ等)に比べ約4倍の植毛密度を実現。 高密度の植毛によりマシニングセンタでバリ取り加工が可能。 シリコンカーバイド入りナイロンフィラメントの採用により強力なバリ取りが可能。 粒度の選定により、様々な形状及び材質に使用可能。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる測定物に対応するダイヤル式基準位置測定器。
仕様●スタイラス径(mm):Φ6.0 アズワン品番67-5816-17
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):31.0●対応皿ねじ:-●L(mm):71●d1(mm):4.2●ΦDs(mm):12●a(°):90●刃数(枚):3 アズワン品番65-9565-21
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):25.0●対応皿ねじ:M12●L(mm):67●d1(mm):3.8●ΦDs(mm):10●a(°):90●刃数(枚):3 アズワン品番65-9565-20
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

切削抵抗が軽減。ビビリを抑制。面粗度、真円度の向上。スムーズな切屑排出。再研磨可能。
仕様●ΦDc(mm):10.4●対応皿ねじ:M5●L(mm):50●d1(mm):2.5●ΦDs(mm):6●a(°):90●刃数(枚):3 アズワン品番65-9565-16
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷