絞り込み
ブランド
  • ライト
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,245)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,280)
  • 三菱マテリアル(3,223)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,754)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,093)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップダイスセットLT ライト

    タップダイスセットLT

    ライト(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(20個)
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正トラスコ品番751-2970セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本質量(g)765タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
  • 折れパイプ抜き ライト

    折れパイプ抜き

    ライト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途折れたパイプの除去に
  • タップダイスセットTDS-12B ライト

    タップダイスセットTDS-12B

    ライト
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正に。トラスコ品番123-3790セット内容合計 12点 中タップ(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1本)/ダイス25径(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1個)/ダイスハンドル25径 1本/タップハンドル6mm 1本材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ねじ山修正工具セット タップダイスセット ライト

    ねじ山修正工具セット タップダイスセット

    ライト
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正。材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ライト 丸型エキストラクターセット ライト

    ライト 丸型エキストラクターセット

    ライト
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    丸型エキストラクター801・802・803・804・805が入ったお得なセットです。
    トラスコ品番254-2438セット内容丸型エキストラクター801・802・803・804・805各1本
  • タップホルダーセット ライト

    タップホルダーセット

    ライト
    2,298税込2,528
    1セット(6本)
    当日出荷
    中タップとT型タップホルダーのお得なセットです。
    トラスコ品番243-3695質量(g)127
  • ラチェット式タップホルダー ライト

    ラチェット式タップホルダー

    ライト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途ネジ山修正に。トラスコ品番177-1861呼び寸法10タップ寸法適合:M3~M10、1/8~3/8
  • タップハンドル(並級) ライト

    タップハンドル(並級)

    ライト
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    用途タップ立て作業に。
  • タップダイスセットM-320 ライト

    タップダイスセットM-320

    ライト
    129,800税込142,780
    1セット(59個)
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正トラスコ品番751-2988セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本質量(kg)7タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
  • タップダイスセット F ライト

    タップダイスセット F

    ライト
    18,980税込20,878
    1セット(14個)ほか
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
  • 六角軸中タップ・下穴ドリルセット ライト

    六角軸中タップ・下穴ドリルセット

    ライト
    3,598税込3,958
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    六角軸の中タップが2サイズと六角軸タップ下穴用ドリルが各1本が入ったセットです。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途薄鉄板、アルミ、真鍮等のねじ山の形成および修正に。付属品下穴用ドリル(LST-T410)トラスコ品番236-0519セット内容M4×0.7・M5×0.8中タップ・下穴ドリル各1本材質高速度鋼(HSS)精度3級シャンク径(mm)6.35加工ねじメートルねじ
  • M6タップホルダーセット ライト

    M6タップホルダーセット

    ライト
    1,798税込1,978
    1セット(4本)
    9日以内出荷
    タップ(先・中・上)とT型タップホルダーのお得なセットです。
    トラスコ品番243-3699質量(g)116
  • M5タップホルダーセット ライト

    M5タップホルダーセット

    ライト
    1,698税込1,868
    1セット(4本)
    7日以内出荷
    タップ(先・中・上)とT型タップホルダーのお得なセットです。
    トラスコ品番243-3697質量(g)110
  • M4タップホルダーセット ライト

    M4タップホルダーセット

    ライト
    1,598税込1,758
    1セット(4本)
    9日以内出荷
    タップ(先・中・上)とT型タップホルダーのお得なセットです。
    トラスコ品番243-3696質量(g)101
  • パイプ用エキストラクター&タップセット ライト

    パイプ用エキストラクター&タップセット

    ライト
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    用途パイプソケット抜き取りや折れこんだボルト抜きにトラスコ品番251-1524セット内容パイプタップ 1/2PT-14 、3/4PT-14、1”PT-11、折れパイプ抜き 807P、808P、809P質量(g)2250適合パイプ15A、20A、25A使用ボルトねじ(mm)28~38、35~44、44~54下穴ドリル寸法(mm)15.5、20.5、27.0適合タップハンドル32(#7-1/2)、38(#8)
  • タップダイスセットM ライト

    タップダイスセットM

    ライト
    19,980税込21,978
    1セット(14個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
  • ニップルタップ ライト

    ニップルタップ

    ライト
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    折れたグリスニップルのネジ山の修正ができます。
    トラスコ品番256-6839呼び寸法PT1/8下穴径(Φmm)8.2山数28加工ねじ1/8PT28