絞り込み
ブランド
  • 戸田研磨工業
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,963)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,199)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • ミニター(1,767)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,075)
  • TRUSCO(1,072)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(874)
  • グーリング(810)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トダサンディングディスク 戸田研磨工業トダサンディングディスク戸田研磨工業(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
サンディングペーパー(中抜きタイプ) 戸田研磨工業サンディングペーパー(中抜きタイプ)戸田研磨工業(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
トダサンディングディスク 重研用 戸田研磨工業トダサンディングディスク 重研用戸田研磨工業
1,798税込1,978
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ内径(mm)15.9厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300
eカッター 戸田研磨工業eカッター戸田研磨工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
欠品中
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下