絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(349)
  • タンガロイ(319)
  • イスカル(318)
  • サンドビック(158)
  • 三菱マテリアル(115)
  • OSG(オーエスジー)(112)
  • 住友電工ハードメタル(100)
  • ケナメタル(81)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(75)
  • EIKO(栄工舎)(72)
  • NS(日進工具)(69)
  • 岡崎精工(56)
  • カーメックス(48)
  • ワルター(38)
  • NACHI(不二越)(34)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • DIJET(ダイジェット工業)(26)
  • 大洋ツール(26)
  • S&K(三興製作所)(24)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「R12」の検索結果

関連キーワード
  • 145 r12
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型) エスコ4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)12材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EK-4
フリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚) エスコフリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
適合材合板、石膏ボードエスコ品番EA827AR-12
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)エスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
エスコ品番EA162SR-12
4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製) エスコ4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819ER-12
50mm [ステンレス] カップ型軸付ブラシ エスコ50mm [ステンレス] カップ型軸付ブラシエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BR-12
[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSSE]スパイラルタップ(ISO)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YR-12
12x2.6mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ12x2.6mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JR-12
216x280mm/# 1200/超精密仕上研磨シート( 1枚) エスコ216x280mm/# 1200/超精密仕上研磨シート( 1枚)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
粒度1200エスコ品番EA366MR-12
2x2.6mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ2x2.6mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VR-12
#600x10mm[3mm軸]ダイヤ砥粒付ブラシ エスコ#600x10mm[3mm軸]ダイヤ砥粒付ブラシエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AR-12
61x 86x 82mm ツールホルダー エスコ61x 86x 82mm ツールホルダーエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
作業に合わせて付け替えできるセフ着脱式工具ホルダー現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付装着工具/ハンマー、墨つぼ
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H1●サイズ(mm):61×86×82(H)●ベルト通し幅:50mm●材質:スチール●丸型フック内径:Φ49mm●丸型フック線径:Φ6mm●重量:160g●取付け工具重量:3kg以下●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-3896-60
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
6本組 ルータービットセット エスコ6本組 ルータービットセットエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)25ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)全質量(g)400
ルータービット(4R/ヒョータン面) エスコルータービット(4R/ヒョータン面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25.4mm●刃長:12mm●角度:4R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-72
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
4,470税込4,917
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) エスコ12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)エスコ
15,900税込17,490
1本
翌日出荷
寸法(mm)D:12、T:40、L1:42、Y:12、L:100、r:6
12本組ルータービット エスコ12本組ルータービットエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
軸径直径6mm材質刃部:超硬 母材:炭素鋼仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
ルータービット(6.3R/サジ面) エスコルータービット(6.3R/サジ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:12mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼●全長:50mmアズワン品番65-2232-69
30本組ルータービットセット エスコ30本組ルータービットセットエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)30ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)全質量(g)1665
ルータービットセット エスコルータービットセットエスコ
21,600税込23,760
1セット(15本)
翌日出荷
14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード) エスコ14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハード)エスコ
10,900税込11,990
1組
翌日出荷
ハードタイプ。
セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm)軸径(Φmm)3.0粒度100(相当)質量(g)120最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタンアズワン品番64-7932-65入数14本
フェルトバフセット エスコフェルトバフセットエスコ
3,150税込3,465
1セット
翌日出荷
セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック軸径(Φmm)3.0高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)硬さソフト最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400内寸(mm)105×90×10(H)直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25中敷発泡ウレタン