引込ピン住友電工ハードメタル4日以内出荷
SEC-PBバイト ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
ホルダ住友電工ハードメタル当日出荷から6日以内出荷
ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
用途外径浅溝入れ用勝手右勝手クランプシステムダブルクランプ+スクリューオン
ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ住友電工ハードメタル翌々日出荷から7日以内出荷
ホルダ ESSN住友電工ハードメタル当日出荷から9日以内出荷
適合チップ正方形90°クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
ホルダ住友電工ハードメタル翌々日出荷から9日以内出荷
ホルダ ETXN住友電工ハードメタル当日出荷から9日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0
SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
ホルダ ESDN住友電工ハードメタル翌日出荷から7日以内出荷
適合チップ正方形90°クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
SEC-ミニバイト住友電工ハードメタル3日以内出荷
用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷から9日以内出荷
ホルダ SDJC住友電工ハードメタル翌日出荷から7日以内出荷
適合チップひし形55°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷から翌々日出荷
ホルダ住友電工ハードメタル翌々日出荷から7日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7勝手右
ホルダー住友電工ハードメタル翌日出荷から10日以内出荷
ホルダ住友電工ハードメタル3日以内出荷から7日以内出荷
用途一般・倣い切削用クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7勝手右
ホルダ住友電工ハードメタル3日以内出荷から7日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7勝手右