3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。 力を入れやすいT型ハンドルタイプです。 ラチェット機能付です。
用途タップでのねじ切り作業に。 材質工具鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します。 正確で均一な混合率です。 アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています。 ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します。 逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています。 ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます。 実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です。 手動混合と比較して、時間とコストを節約できます。
呼び寸法1/2 流量(L/min)18.3 ホース長さ(mm)1000 チューブ長さ(mm)サクション:900
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なボディのため強力な締付力を実現しています。 3方向(寝かせた状態、立てた状態、横向きに立てた状態)での作業が可能です。 手でハンドルを回すことにより締付が可能です。 より強く締め付ける際は、ハンドルに金属の棒を差し込み回すことで協力な締め付けが可能です(ピンは付属していません)。
トラスコ品番255-9227 材質本体:鋳鉄、口金:工具鋼 幅(mm)183 全長(mm)158 高さ(mm)35 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)30 締圧力(kN)2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷