絞り込み
ブランド
  • KOGI
  • モノタロウ(340)
  • エスコ(6,675)
  • イスカル(4,625)
  • タンガロイ(4,131)
  • 三菱マテリアル(2,957)
  • 京セラ(2,732)
  • ワルター(2,729)
  • 住友電工ハードメタル(2,526)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,731)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,237)
  • ケナメタル(1,214)
  • 大見工業(1,090)
  • TRUSCO(1,090)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,078)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(872)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • グーリング(810)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT-PT変換アダプター KOGINPT-PT変換アダプターKOGI
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途NPT-PTの変換アダプタに。
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型 KOGIボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型KOGI
72,980税込80,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。標準品です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。タイプ標準使用圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
コールドエアガン KOGIコールドエアガンKOGI
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。0トラスコ品番161-0094セット内容ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個接続口径NPT-1/4全長(mm)458最高使用圧力(MPa)1ノズル径13空気消費量(L/min)145~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69ノズル長(mm)205最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4
オイルスキマー油とりっ子専用ベルト KOGIオイルスキマー油とりっ子専用ベルトKOGI
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トラスコ品番160-9422材質樹脂ベルト
ボルテックスチューブ セット品 KOGIボルテックスチューブ セット品KOGI
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。使用圧力(MPa)0.27~0.69ノズル径9.8使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(エア)
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブL型 KOGIボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブL型KOGI
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。小風量低温型です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。トラスコ品番160-9708材質本体:アルミ接続口径NPT-1/4全長(mm)177タイプ小風低温使用圧力(MPa)0.27~0.69ノズル径2025/01/04空気消費量(L/min)197~420最大使用圧力(MPa)1吐出口NPT-1/4接続径NPT-1/4RoHS指令(10物質対応)対応供給口圧縮空気:NPT-1/4
パネルガードクーラー 屋内用 KOGIパネルガードクーラー 屋内用KOGI
139,800税込153,780
1個
当日出荷
フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤の冷却。産業用カメラの冷却。センサーBOXの冷却。付属品ビニールホース、ビニールホース固定具トラスコ品番161-0062材質本体:アルミ接続口径NPT-1/4全長(mm)170タイプ屋内用使用圧力(MPa)0.27~0.69空気消費量(L/min)328~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4
パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用 KOGIパネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用KOGI
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤・産業用カメラ・センサーBOXの冷却に。付属品ビニールホース、ビニールホース固定具材質本体:アルミタイプ屋内用使用圧力(MPa)0.27~0.69使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
スレッドガードクーラー KOGIスレッドガードクーラーKOGI
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に。0接続口径NPT-1/8全長(mm)277最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/8供給口圧縮空気:NPT-1/8
油とりっ子 KOGI油とりっ子KOGI
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
L型ボディと自立スタンドにより、狭い場所でも容易に設置できます。ベルト交換が簡単:テンションローラーを押し上げれば簡単にベルト交換ができます。
用途加工用水溶性クーラントの浮上油除去各種洗浄槽・脱脂槽の浮上油除去仕様電源コードプラグ有無:100V単相コンセント出力(W)10電源(V)単相100消費電力(W)10コード長さ(m)電源:3処理能力回収量 3(L/h)(50/60Hz)(油100%時)本体寸法(mm)幅60
フレキノズル KOGIフレキノズルKOGI
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
トラスコ品番160-9775全長(mm)113.2質量(g)15ノズル径(Φmm)9.8
熱風側サイレンサ KOGI熱風側サイレンサKOGI
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
適合(ボルテックスチューブ)308J・318Jシリーズトラスコ品番160-9766全長(mm)127.0質量(g)280タイプ熱風側本体径(mm)66.0