絞り込み
ブランド
- 理研ダイヤモンド工業
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,358)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,279)
- 三菱マテリアル(3,227)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,752)
- タイテックス(1,550)
- 住友電工ハードメタル(1,464)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,093)
- ヤナセ(柳瀬)(1,043)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

ダイヤモンドカッター セグメント
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドカッター用レーザーブレード
理研ダイヤモンド工業¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌々日出荷使いやすいコンクリート切断用ブレード。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ乾式穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材チップ高さ(mm)6
ダイヤモンドカッター 御影石用
理研ダイヤモンド工業¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート ○ブロック、レンガ、カワラ厚さ(mm)2.2高さ(mm)7穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドカッター ウェーブ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から8日以内出荷寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ
理研ダイヤモンド工業¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷から翌々日出荷鉄筋コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応します。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応用途鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ乾式穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4適合材鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂 ○窯業サイディング、スレート厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドカッター ウェーブ
理研ダイヤモンド工業¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート厚さ(mm)2高さ(mm)8穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20
ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル
理研ダイヤモンド工業¥7,798~税込¥8,578~1枚翌日出荷から8日以内出荷プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。 高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。 エアー工具に最適です。色メタリックグレー適合材高強度コンクリート製品、石材他RoHS指令(10物質対応)対応
土木用ダイヤモンドブレード
理研ダイヤモンド工業¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用用途路面、土木用材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ湿式穴径(Φmm)27刃厚(mm)3適合材アスファルト、コンクリートチップ高さ(mm)6
ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。用途10mm以下の薄物用。 ◎磁器タイル、陶器タイル ○インターロッキング、ALC、スレート厚さ(mm)1高さ(mm)5穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材タイル・瓦RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドカッター セグメント
理研ダイヤモンド工業¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート厚さ(mm)1.8高さ(mm)7穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
リムマイティブレード
理研ダイヤモンド工業¥5,988~税込¥6,587~1枚翌日出荷から3日以内出荷群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。色クリアーレッド適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター セグメント LSP
理研ダイヤモンド工業¥8,898~税込¥9,788~1枚翌日出荷本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイルRoHS指令(10物質対応)対応
タイルカッター
理研ダイヤモンド工業¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番207-3926材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)60タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルダイヤ層厚さ(mm)1アズワン品番64-8693-16チップ高さ(mm)5
タイル コンクリート兼用カッター
理研ダイヤモンド工業¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属用途磁器タイル、陶器タイル。コンクリート切断にも対応します。トラスコ品番207-3927材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)80タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリートダイヤ層厚さ(mm)1.4アズワン品番64-8693-64チップ高さ(mm)5
ダイヤモンドカッター ウェーブ
理研ダイヤモンド工業¥5,998税込¥6,5981枚翌日出荷リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ厚さ(mm)1.4高さ(mm)7穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15