絞り込み
ブランド
  • NEBO
  • モノタロウ(340)
  • エスコ(6,661)
  • イスカル(4,622)
  • タンガロイ(4,130)
  • 三菱マテリアル(2,956)
  • ワルター(2,729)
  • 京セラ(2,728)
  • 住友電工ハードメタル(2,524)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,735)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,235)
  • ケナメタル(1,214)
  • 大見工業(1,090)
  • TRUSCO(1,085)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,078)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(872)
  • OSG(オーエスジー)(867)
  • グーリング(810)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDライト SLIM 1200 NEBO充電式LEDライト SLIM 1200NEBO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
最大1200ルーメンで、詳細な検査作業や一般的な照明に十分な明るさを提供します。緊急時に使用できる明るいストロボ設定を含む、白色と赤色のライトを備えています。マグネット式ポケットクリップとマグネット式ベースが付属しており、さまざまな作業環境でハンズフリーで簡単に使用できます。USB充電式バッテリーを搭載しており、便利な充電が可能で、必要なときにライトをすぐに使用できます。防水性と携帯性を考慮して設計されており、プロの使用にもアウトドア活動にも適しています。
トラスコ品番692-9885材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)112保護等級IPX7使用電池USB充電式内蔵バッテリー外径(mm)23明るさ(Lm)1200(ターボ)/700(ハイ)/350(ミドル)/30(ロー)/700(ストロボ)/8(赤色ストロボ)最大点灯時間【TURBO】30秒/【HIGH】1.75時間/【MIDDLE】3時間/【LOW】12時間/【STROBE】2時間・(赤色)6時間
充電式LEDライト SLIM MINI NEBO充電式LEDライト SLIM MININEBO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
保護等級:IPX4の防水性あります。250ルーメン(ハイ)、25ルーメン(ロー)2つの明るさモードを備え、ポケットサイズで携帯性に優れています。ポケットクリップ、マグネット式ベースにより、ベルトやバッグへの取り付け、ハンズフリーでの作業にも便利。USB充電式:充電インジケーターにより充電状況の確認が可能。防水性 (IPX4) 、耐衝撃性(航空機グレードのアルミニウム)
トラスコ品番692-9886材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)127保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2外径(mm)50.8明るさ(Lm)250(ハイ)/25(ロー)最大点灯時間【HIGH】2時間【LOW】10時間