切削工具 (75) カテゴリ: 切削工具・研磨材ブランド: セコ・ツールズ・ジャパンすべて解除
フライス ショルダカッタ R220.99ー12 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
寸法(mm) APMXE:2.4、APMXS:11 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SONX12
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
仕様 ●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7 トラスコ品番 430-2386 寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 寸法C(mm) (min)141.1、(max)158 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 61.1 適合インサート SC..12 寸法DCX(mm) 80 寸法DCSFMS(mm) 62 寸法DCB(mm) 27
フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12 セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 翌々日出荷
仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。
寸法(mm) APMXS:1 取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SE..1203
キャプト セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 翌々日出荷
Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
取付部 (形状)アーバ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SC..1206
フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
仕様 ●RPMX:14800●ZEFP:4 トラスコ品番 430-2377 寸法(mm) APMXE:7 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 50 適合インサート XO..1204 寸法DCSFMS(mm) 42 寸法DCB(mm) 22
旋削 ねじ切り用インサート 16 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
寸法L(mm) 16.5 材種 CP200 RoHS指令(10物質対応) 対応
旋削 ISO標準ホルダー A・PCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番 434-4335 寸法(mm) DMM:32、KAPR:95 寸法H(mm) 30 寸法B(mm) 31 寸法LF(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法WF(mm) 22
旋削 ISO標準ホルダー セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
フライス インサート SEKR1203・ セコ・ツールズ・ジャパン ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(10個)
当日出荷 から 翌々日出荷
フライス用インサート、SEKR・仕様です。
寸法L(mm) 12.7 寸法S(mm) 3.18 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法BS(mm) 1.5
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
寸法(mm) APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート SC..12
フライス インサート SEKR1204・ セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷
フライス用インサート、SEKR・仕様です。
トラスコ品番 434-9635 寸法L(mm) 12.7 寸法S(mm) 4.76 材種 T25M RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法BS(mm) 1.5
フライス ISO標準インサート2 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
フライス プランジカッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
取付部 (形状)ウェルドン 寸法LS(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法OAL(mm) 200 適合インサート SC..1206
フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート XO.X12
フライス 88°カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン 翌々日出荷
経済的な両面8コーナーインサートを備え、高い切込み深さを提供するフェースミルです。SNMU12/16インサートを備えたR220.88カッタは経済的な8コーナの四角形インサートを備え、高い切込み深さを提供します。これらのカッタは、鋼および鋳鉄の加工において優れた性能を発揮し、12と16の2種類のインサートサイズが用意されています。このツールは、粗加工および中仕上げ加工に最適です。
仕様 ●RPMX:7900●ZEFP(有効刃先数):12 トラスコ品番 490-5118 寸法(mm) APMXS:13、APMXS:9 角度(°) KAPRS:88 シャンク (タイプ)Arbor 取付部 (形状)アーバ 寸法LF(mm) 63 寸法DC(mm) 160125 適合インサート SN.U1204 寸法DCX(mm) 161.58、126.15 寸法DCSFMS(mm) 90 寸法KAPR(°) (切れ刃角)88 寸法DCB(mm) 40
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 9日以内出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 9日以内出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷 から 翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
フライス インサート APKX1604・ セコ・ツールズ・ジャパン ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(10個)
当日出荷 から 9日以内出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様 AN(deg):11 寸法L(mm) 16.76 寸法S(mm) 5.67 RoHS指令(10物質対応) 対応