面取(メント)ミル OKコート岡崎精工当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)岡崎精工当日出荷から5日以内出荷
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸岡崎精工翌日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)岡崎精工当日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※左ネジレ20度 食付き角45度
超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ハードリーマ OKハードコート岡崎精工3日以内出荷
超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。
ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。
HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート)
右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付岡崎精工3日以内出荷
ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
超硬ショートパワフルリーマ(S軸)岡崎精工3日以内出荷
ソリッドタイプ
超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度
刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート