特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
簡単なセットアップとプログラムで使用可能です。Φ2mmとΦ2.5mmがクロスしている穴のバリとりができます。二次的なバリの発生がなく、保護ディスクにより、内面に傷がつくことはありません。クロス横穴角度90°はもちろん60°、45°、30°迄裏バリ取りができます。穴径Φ1.3~Φ51までのバリ取りができます。
用途油圧マニホールド・接手エルボ・カムシャフト、コンロッド、大型の採油設備部品のバリ取りに有効です。
簡単なセットアップとプログラムで使用可能です。Φ2mmとΦ2.5mmがクロスしている穴のバリとりができます。二次的なバリの発生がなく、保護ディスクにより、内面に傷がつくことはありません。クロス横穴角度90°はもちろん60°、45°、30°迄裏バリ取りができます。穴径Φ1.3~Φ51までのバリ取りができます。
用途油圧マニホールド・接手エルボ・カムシャフト、コンロッド、大型の採油設備部品のバリ取りに有効です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。