絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(340)
  • エスコ(6,662)
  • イスカル(4,622)
  • タンガロイ(4,130)
  • 三菱マテリアル(2,957)
  • 京セラ(2,732)
  • ワルター(2,729)
  • 住友電工ハードメタル(2,526)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,729)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • ケナメタル(1,214)
  • 大見工業(1,090)
  • TRUSCO(1,085)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,078)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(873)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • グーリング(810)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリセット (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリセット (鉄用)SIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角・丸・半丸・平・三角全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)1080刃長(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34適合材スチール材質(ハンドル)PP/TPR
エアソーブレード SIGNET(シグネット)エアソーブレードSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷から翌日出荷
バイメタルにコバルトを8%含有しており、耐摩耗性・柔軟性に優れ、強く長寿命です。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。適合メーカー:SIGNET、信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、東空、その他PB商品。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)102入数(枚)5
スチールワイヤーブラシ SIGNET(シグネット)スチールワイヤーブラシSIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スリムなデザインのスチールワイヤーブラシ。
全長(mm)215列数2×11
セーバーソーブレード SIGNET(シグネット)セーバーソーブレードSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック
当日出荷から翌々日出荷
鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接 刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています
鉄工ヤスリ 丸 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 丸 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
穴のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状丸、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)140刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)6-8刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
ストレートドリルセット (TiNコート) SIGNET(シグネット)ストレートドリルセット (TiNコート)SIGNET(シグネット)
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5コーティングTiN
57106 ラチェットタップホルダー M3-M8 SIGNET(シグネット)57106 ラチェットタップホルダー M3-M8SIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。適合タップM3-M8材質(本体)炭素鋼先端材質合金鋼材質(クリップ)合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定全長(mm)87全幅(mm)100厚さ(mm)20質量(g)175タイプタップ用
ツイストエキストラクター SIGNET(シグネット)ツイストエキストラクターSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1セット(5本)
当日出荷
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)適合ボルト径3・4・5・6・8mm
46769 コバルトステップドリル4-22MM SIGNET(シグネット)46769 コバルトステップドリル4-22MMSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22段数10段全長(mm)85材質コバルト適正回転数(min-1)300~600
46768 コバルトステップドリル4-16MM SIGNET(シグネット)46768 コバルトステップドリル4-16MMSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16段数13段全長(mm)75材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
46767 コバルトステップドリル4-12MM SIGNET(シグネット)46767 コバルトステップドリル4-12MMSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段全長(mm)70材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
交換用ストーンセット 101mm SIGNET(シグネット)交換用ストーンセット 101mmSIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷
シリンダーホーンの交換用ストーン。
用途品番:46827の交換用粒度220サイズ(mm)W101×D11×H9
ケンマ ハンドパッド SIGNET(シグネット)ケンマ ハンドパッドSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
合成繊維に砥粒を浸透させたクッション性の高い手作業用のパッドです独自の製法で不織布パッドの内部まで砥粒が浸透して塗布されているため高い耐久性があります。手で簡単に切り分けられるミシン目入りで4つのサイズで使えます。柔軟性と強度を備えているので凹凸部や曲面研磨もできます。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、鋳物、薄木材、プラスチック、ペイント、ガラス、陶器・ステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り用途材質アルミナ・ナイロンあずき入数(枚)10砥粒アルミナ仕上【粒度】P240-320質量(g/枚)26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×230×8
鉄工ヤスリ 平 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 平 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
当日出荷
平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状平、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)230刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)16-20刃厚(mm)5材質(ハンドル)PP/TPR
HSSドリルセット SIGNET(シグネット)HSSドリルセットSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
ハイス、インチサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。
セット内容サイズ1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・11/64・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
HSSストレートドリル (SKH51) SIGNET(シグネット)HSSストレートドリル (SKH51)SIGNET(シグネット)
2,198税込2,418
1パック
翌日出荷
一般穴あけ用です。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れております。
材質ハイス (SKH51)先端角(°)118
57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 SIGNET(シグネット)57107 ラチェットタップホルダー M5-M12SIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。適合タップM5-M12材質(本体)炭素鋼先端材質合金鋼材質(クリップ)合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定全長(mm)110全幅(mm)121厚さ(mm)25質量(g)295タイプタップ用
46772 ダブルエッジスクリューエキストラクター5本組セット SIGNET(シグネット)46772 ダブルエッジスクリューエキストラクター5本組セットSIGNET(シグネット)
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
用途ダブルの刃で破損したネジやボルトにしっかりと食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジ及び、左ネジの両方で使用ができますねじ寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-49
スペアパッド(65172交換用) SIGNET(シグネット)スペアパッド(65172交換用)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
65172 ダブルアクションサンダー125mmの交換用パッドです。
パッド取付面:マジックテープパッド径(Φmm)125
精密ヤスリセット SIGNET(シグネット)精密ヤスリセットSIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
コンパクトなヤスリ5本セット。ビニールケース付き。
セット内容平・半丸・丸・四角・三角
交換用ストーンセット 28mm SIGNET(シグネット)交換用ストーンセット 28mmSIGNET(シグネット)
539税込593
1セット
翌日出荷
シリンダーホーンの交換用ストーン。
用途品番:46825の交換用粒度220サイズ(mm)W28×D5×H3
交換用ストーンセット 51mm SIGNET(シグネット)交換用ストーンセット 51mmSIGNET(シグネット)
779税込857
1セット
翌日出荷
シリンダーホーンの交換用ストーン。
用途品番:46826の交換用粒度220サイズ(mm)W51×D8×H5
ストレートドリルセット (HSS) SIGNET(シグネット)ストレートドリルセット (HSS)SIGNET(シグネット)
4,398税込4,838
1セット
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れております。
用途銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
ストレートドリル (TiNコート) SIGNET(シグネット)ストレートドリル (TiNコート)SIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1パック(10本)
翌日出荷
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適材質ハイス先端角(°)118コーティングTiNシャンク形状ストレート
鉄工ヤスリ 三角 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 三角 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状三角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)180刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)9-12刃厚(mm)9-12材質(ハンドル)PP/TPR
鉄工ヤスリ 四角 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 四角 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
角を使った加工に適しています。鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取りに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)150刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)5-7刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
HSSドリルセット SIGNET(シグネット)HSSドリルセットSIGNET(シグネット)
4,798税込5,278
1セット
翌日出荷
ハイス、ミリサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。
セット内容サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB SIGNET(シグネット)85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプBSIGNET(シグネット)
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。 タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。 マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。 マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。
用途EZ Blust(イージーブラスト)とは、原料に重曹を主原料としたマジックパウダーを使用する、環境にとってもやさしい、50年以上の歴史を誇るブラスト工法です。 従来の工法よりも費用対効果も高く、かつ安全にしかも無害というこれからの時代に最も適した工法です。空気圧力(MPa)0.24~0.62、最大:0.62寸法(inch)空気注入口:G1/4質量(g)382寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.5×82×25アズワン品番65-0303-66
85108121 EZ-BLUST ロングノズルKIT SIGNET(シグネット)85108121 EZ-BLUST ロングノズルKITSIGNET(シグネット)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
標準ノズルと交換するとロングノズルになります。 DRYブラストはもちろんWETブラストまで施工が可能です。 届きにくい場所、狭い場所でもスッキリ洗えます。 高精度なアルミ製ノズルです。
用途届きにくい場所、狭い隙間でもスッキリ洗えるロングノズル全長(mm)690アズワン品番64-9305-77
46777 スクリューエキストラクター5本組セット ケース付き SIGNET(シグネット)46777 スクリューエキストラクター5本組セット ケース付きSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
用途スクリュー式の刃で破損したネジやボルトに食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジで使用ができます寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-50
SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)SDSプラスアーバーSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
用途14-30mmホールソー用全長(mm)152寸法(mm)(アーバー)80、(ドリルビット)104
SDSプラスアーバー用HSSドリル SIGNET(シグネット)SDSプラスアーバー用HSSドリルSIGNET(シグネット)
189税込208
1個
翌日出荷
スライド式パッケージ。
用途58070、58071、58076用全長(mm)104
SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)SDSプラスアーバーSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
ビット寸法(mm)(ドリル)75ドリル先端角度(°)(センター)135