特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアーを使用しないメカハンドです。ロングポイントでのグリップが可能です。オーバーハング把持が可能です。フィンガ長爪タイプです。エアーを使用しない環境用。インデックス式での用途に。
高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):16●幅(mm):65●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ8+Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2645
アズワン品番68-1291-70
1個
¥44,980
税込¥49,478
23日以内出荷
高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンドです。位置検出スイッチ・開閉速度制御用の排気絞り弁付きです。取付に必要な部材全て同梱されています。エア配管1本と電気配線M12コネクタを接すればすぐに動作が可能です。安全面に考慮した設計です。人協働作業に適した製品です。三菱協働ロボットASSISTA用ハンドに。人協働作業用に。
位置決めレバーと把持レバーに時間差を付けて動作します。異形ピストンによる端面位置決めが可能です。レバー開閉のタイミング調整が容易にできます。ロボットハンド用に。異形ワークの位置決めに、ワークの端面揃えに。
仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):把持レバー:8±0.5位置決めレバー:8±0.5●幅(mm):77.5●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●ストローク調整方向(位置決めレバー):閉側●ストローク調整範囲:最大5mm●使用圧力範囲:0.3~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●最高使用頻度:120c.p.m●把持レバー:Φ8 位置決めレバー:Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2664
アズワン品番68-1251-30
1個
¥56,980
税込¥62,678
23日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。