絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,245)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,223)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,754)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,093)
- ヤナセ(柳瀬)(1,042)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る

平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個23日以内出荷エアーを使用しないメカハンドです。ロングポイントでのグリップが可能です。オーバーハング把持が可能です。フィンガ長爪タイプです。エアーを使用しない環境用。インデックス式での用途に。
平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,980~税込¥27,478~1個23日以内出荷高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ8 HP07-8シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥44,980税込¥49,4781個23日以内出荷高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):16●幅(mm):65●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ8+Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2645アズワン品番68-1291-70
薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ12 HP07-12シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥47,980税込¥52,7781個23日以内出荷高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥199,800税込¥219,7801個22日以内出荷三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンドです。位置検出スイッチ・開閉速度制御用の排気絞り弁付きです。取付に必要な部材全て同梱されています。エア配管1本と電気配線M12コネクタを接すればすぐに動作が可能です。安全面に考慮した設計です。人協働作業に適した製品です。三菱協働ロボットASSISTA用ハンドに。人協働作業用に。
タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥56,980税込¥62,6781個23日以内出荷位置決めレバーと把持レバーに時間差を付けて動作します。異形ピストンによる端面位置決めが可能です。レバー開閉のタイミング調整が容易にできます。ロボットハンド用に。異形ワークの位置決めに、ワークの端面揃えに。仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):把持レバー:8±0.5位置決めレバー:8±0.5●幅(mm):77.5●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●ストローク調整方向(位置決めレバー):閉側●ストローク調整範囲:最大5mm●使用圧力範囲:0.3~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●最高使用頻度:120c.p.m●把持レバー:Φ8 位置決めレバー:Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2664アズワン品番68-1251-30