旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01ワルター当日出荷
トラスコ品番608-9040穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工中荒加工コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20Sワルター当日出荷
穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10Cワルター当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。トラスコ品番412-8710タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングCermet+TiCN+TiAlNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10Sワルター当日出荷
トラスコ品番608-7527穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WPP10Gワルター当日出荷
穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30Sワルター当日出荷
トラスコ品番608-4345穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)7.75加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)2.38逃げ角(°)7内接円IC(mm)6.35
旋削用 55°菱形ポジチップ WPP30Gワルター当日出荷
穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)7.75加工荒加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)7内接円IC(mm)6.35
旋削用 55°菱形ポジチップ WAK10ワルター9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途鋳鉄、高硬度材に。旋削加工に。トラスコ品番228-2888材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30ワルター9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬その他PF4ブレーカートラスコ品番802-3432材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10ワルター9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20ワルター9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WPP10Sワルター9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-3442材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーFP4ブレーカー