絞り込み
ブランド
  • 永興電機工業
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(7,005)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,157)
  • 三菱マテリアル(3,434)
  • ワルター(2,750)
  • 京セラ(2,697)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • ミニター(1,764)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • TRUSCO(1,076)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,076)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,037)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • RS PRO(798)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮ブラシ (カップ型) 永興電機工業真鍮ブラシ (カップ型)永興電機工業
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状カップ型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
ロングシャンクフェルトバフ (ソフト) 永興電機工業ロングシャンクフェルトバフ (ソフト)永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
羊毛ソフトタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さソフト入数5
真鍮ブラシ (筆型) 永興電機工業真鍮ブラシ (筆型)永興電機工業
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2
ロングシャンクフェルトバフ (ハード) 永興電機工業ロングシャンクフェルトバフ (ハード)永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さハード入数5
シャンクアダプター (ステンレス) 永興電機工業シャンクアダプター (ステンレス)永興電機工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軸径がΦ6mmの工具専用に制作した高剛性・超深穴対応のシャンクアダプターです。パイプの内面やウォータージャケット等の内面研磨など、工具を特注制作することなく深穴研削が可能です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
材質ステンレス
軸付フェルトバフ (ハード) 砲弾型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 砲弾型永興電機工業
5,898税込6,488
1パック
3日以内出荷
羊毛ハードタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状砲弾型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業真鍮ブラシ (平型)永興電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
軸付ゴム砥石 永興電機工業軸付ゴム砥石永興電機工業
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷
ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
2,098税込2,308
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
スパイラルステンレスブラシ 永興電機工業スパイラルステンレスブラシ永興電機工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨軸径(Φmm)3形状スパイラル最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム入数1
軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度100ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
超硬カッター (コースクロスカット) 永興電機工業超硬カッター (コースクロスカット)永興電機工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000先端径(mm)6×13適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称コースクロスカット入数1
超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業超硬カッター (クロスカット)永興電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ベベル)永興電機工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1先端径(Φmm)25×7
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)永興電機工業
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス形状カップ型毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1
砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)永興電機工業
4,298税込4,728
1パック
3日以内出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状エンド型毛材C砥粒入りナイロン入数5
軸付ファイバーサンダー 永興電機工業軸付ファイバーサンダー永興電機工業
4,498税込4,948
1パック
3日以内出荷
ナイロン不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。画像はイメージです。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング塗装やラミネート前の粗面化溶接後のヤケ取り
積層バフ (バラ重ね布) 永興電機工業積層バフ (バラ重ね布)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (ソフト布) 永興電機工業積層バフ (ソフト布)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
布(バラ重ね)ソフトタイプ/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (コットン) 永興電機工業積層バフ (コットン)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
コットン/モップ型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質コットン形状モップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ 酸化クロム (球型) 永興電機工業軸付フェルトバフ 酸化クロム (球型)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
3日以内出荷
酸化クロム含浸/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)酸化クロム軸径(Φmm)3形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
焼結ダイヤモンド砥石 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石永興電機工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。乾式でも研削焼の少ない、ソフトな使用感が特長です。電動グラインダはもちろん、エアーグラインダにも相性が良い高速回転(80,000min-1)対応の砥石です。
用途超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラスなどの切削に軸径(Φmm)3粒度170最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000適合材超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラス入数1
軸付砥石 (A) 永興電機工業軸付砥石 (A)永興電機工業
3,598税込3,958
1パック
翌日出荷から5日以内出荷
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)3ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
ツイストワイヤーラップ 永興電機工業ツイストワイヤーラップ永興電機工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ツイストワイヤーラップは、ねじった三角鋼線を束ねた、バリ取り用バニッシングバーです。ねじった三角鋼線のエッジにバリが引っ掛かる仕組みになっています。刃物ではないため、 強い切削力はありません。
用途穴の入り口、穴内周面、交差穴などのバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000入数1
軸付スーパーゴム砥石 永興電機工業軸付スーパーゴム砥石永興電機工業
1,598税込1,758
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
研削タイプです。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。独自の破砕性と特殊砥材が、快削性と耐久性を両立しました。
用途一般鋼材、チタン合金などの難削材の研削軸径(Φmm)3粒度80ブラウン適合材一般鋼材、チタン合金などの難削材入数5
軸付サンダー 永興電機工業軸付サンダー永興電機工業
4,198税込4,618
1パック
3日以内出荷
研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。画像はイメージです。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)3入数5
フェルトシート (ソフト) 永興電機工業フェルトシート (ソフト)永興電機工業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
研磨用に厳選したきめの細かい羊毛を、高密度に圧縮しました。フェルトシートは裏面に粘着加工を施しています。必要なサイズにカットして各種ホルダーに貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
タイプ羊毛/ソフトタイプ入数1
ダイヤモンドディスク (電着タイプ) 永興電機工業ダイヤモンドディスク (電着タイプ)永興電機工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面粘着処理です。1パック1枚入りです。
入数1
ディスク用ゴムパッド 永興電機工業ディスク用ゴムパッド永興電機工業
2,098税込2,308
1パック
3日以内出荷
研削ディスク専用のゴムパッドです。1パック5本入りです。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長L(mm)43.5入数5
超硬ルーマードリル (4枚刃) 永興電機工業超硬ルーマードリル (4枚刃)永興電機工業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000入数1
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)永興電機工業
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状カップ型毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
CBNハンドラッパー 永興電機工業CBNハンドラッパー永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
CBNブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。
用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品入数1
スチールブラシ (エンド型) 永興電機工業スチールブラシ (エンド型)永興電機工業
3,498税込3,848
1パック
3日以内出荷
冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。画像はイメージです。
用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等形状エンド型毛材スチール
スチールブラシ (筆型) 永興電機工業スチールブラシ (筆型)永興電機工業
2,098税込2,308
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材スチール入数2
ワイヤーロープブラシ 永興電機工業ワイヤーロープブラシ永興電機工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ステンレスの素線をロープ状にねじったバリ取り用のブラシです。ロープの先端が程よくほぐれて広がり、ソフトなタッチで研磨する事が可能です。小径の交差穴の微細バリ取りなどに最適です。
用途小径の交差穴の微細バリ取り軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ステンレス入数1
ダイヤモンドコンパウンド (油性) 永興電機工業ダイヤモンドコンパウンド (油性)永興電機工業
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
用途中仕上げ用タイプ油性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
ロングシャンクゴム砥石 永興電機工業ロングシャンクゴム砥石永興電機工業
3,098税込3,408
1パック
3日以内出荷
研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途深穴加工軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数5
EDMストーンスティックセット 永興電機工業EDMストーンスティックセット永興電機工業
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。各粒度が1本ずつ計6本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度150・180・220・320・400・600区分セット入数6
サンドベルト 永興電機工業サンドベルト永興電機工業
2,998税込3,298
1パック
3日以内出荷
一般鋼材用の研削用ベルトです。木材から樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなベルトです。ベルト幅は4mm、6mm、8mmの3種類です。1パック30本入りです。
周長(mm)300適合材一般鋼材、木材、樹脂入数30