絞り込み
ブランド
- 永興電機工業
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,360)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,279)
- 三菱マテリアル(3,229)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,752)
- タイテックス(1,550)
- 住友電工ハードメタル(1,465)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,094)
- ヤナセ(柳瀬)(1,043)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(803)
- ブランドをもっと見る
特価

ロングシャンクフェルトバフ (ソフト)
永興電機工業¥4,298~税込¥4,728~1パック当日出荷から3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さソフト入数5
超硬カッター (スパイラルカット)
永興電機工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から5日以内出荷スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)入数1
超硬カッター (クロスカット)
永興電機工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から6日以内出荷クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
砥粒入りスパイラルナイロンブラシ
永興電機工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3粒度500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500砥粒A砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1
焼結ダイヤモンドハンドラッパー
永興電機工業¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷焼結ダイヤモンドブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品入数1
真鍮ブラシ (筆型)
永興電機工業¥3,098~税込¥3,408~1パック当日出荷から4日以内出荷金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2
ワイヤーロープブラシ
永興電機工業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷ステンレスの素線をロープ状にねじったバリ取り用のブラシです。ロープの先端が程よくほぐれて広がり、ソフトなタッチで研磨する事が可能です。小径の交差穴の微細バリ取りなどに最適です。用途小径の交差穴の微細バリ取り軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材ステンレス入数1
ロングシャンクフェルトバフ (ハード)
永興電機工業¥4,298~税込¥4,728~1パック当日出荷から8日以内出荷羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さハード入数5
ルビーストーンスティック (細目)
永興電機工業¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から3日以内出荷通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。三角形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。粒度1500相当タイプ三角形入数1
軸付砥石 (PW) 円筒型盤
永興電機工業¥6,498~税込¥7,148~1パック3日以内出荷から6日以内出荷WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円盤粒度80色ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
軸付砥石 (WA)
永興電機工業¥4,798~税込¥5,278~1パック3日以内出荷から5日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼粒度120色ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
超硬カッター (ファインクロスカット)
永興電機工業¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に軸径(Φmm)2.34適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称ファインクロスカット入数1
超硬カッター (クロスカット)
永興電機工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
砥粒入りスパイラルナイロンブラシ
永興電機工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500砥粒A砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)
永興電機工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス形状平型毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1
砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)
永興電機工業¥5,098~税込¥5,608~1パック3日以内出荷ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状エンド型毛材C砥粒入りナイロン入数5
積層バフ (ウズ状布)
永興電機工業¥13,980~税込¥15,378~1パック3日以内出荷布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布ウズ状形状積層型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型
永興電機工業¥6,098~税込¥6,708~1パック3日以内出荷から7日以内出荷羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状円筒型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型)
永興電機工業¥9,298~税込¥10,228~1パック3日以内出荷アルミナ含浸/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)アルミナ含浸形状砲弾型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ソフト) 球型
永興電機工業¥8,798~税込¥9,678~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)3形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード)
永興電機工業¥9,698税込¥10,6681パック3日以内出荷羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付砥石 (PW)
永興電機工業¥4,298~税込¥4,728~1パック3日以内出荷WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金色ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
軸付砥石 (PW) 丸
永興電機工業¥6,798税込¥7,4781パック3日以内出荷から5日以内出荷WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状丸色ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
軸付砥石 (GC) 円筒型
永興電機工業¥4,798~税込¥5,278~1パック3日以内出荷緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状円筒色グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (GC) 円筒型盤
永興電機工業¥7,898~税込¥8,688~1パック3日以内出荷から8日以内出荷緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円盤粒度120色グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (A)
永興電機工業¥3,998~税込¥4,398~1パック当日出荷から3日以内出荷WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)3色ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
真鍮ブラシ (平型)
永興電機工業¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から3日以内出荷金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
真鍮ブラシ (カップ型)
永興電機工業¥2,698~税込¥2,968~1個ほか3日以内出荷から10日以内出荷金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状カップ型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
ダイヤモンド軸付サンダー
永興電機工業¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。用途石材、セラミック、ガラス等の研削軸径(Φmm)3適合材石材、セラミック、ガラス等入数1
軸付サンダー
永興電機工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6入数1
軸付クッションサンダー (放射タイプ)
永興電機工業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷放射タイプですスコッチブライトを放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさを生かした、ソフトな仕上がりが得られます。各種金属の研磨や錆び取り等に適しています。用途各種金属の研磨や錆び取り軸径(Φmm)6形状放射型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属入数1
フランネルホイール
永興電機工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷フランネルホイールです。20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)30入数1先端径(Φmm)100
フランネルホイール
永興電機工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷フランネルホイールです。プリーツタイプ/10枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)18入数1先端径(Φmm)80
軸付ゴム砥石
永興電機工業¥2,298~税込¥2,528~1パック当日出荷から3日以内出荷ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
超硬カッター (チタンカット)
永興電機工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷特殊調合された微粉カーバイドパウダーを焼成し、 難削材とされているチタン合金やニッケル合金などの切削に適した超硬カッターです。新設計の特殊刃形状により、 切削性能が従来のクロスカットと比較して約50%以上も上回り、目詰まり・振動・騒音を極力抑え切削時の 発熱も効率良く逃がします。ステンレスやアルミなどの目詰まりしやすいワークの切削にも威力を発揮します。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にチタン合金、ニッケル合金など難削材の切削に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、チタン合金、ニッケル合金などの難削材カット名称チタンカット入数1
ファイバーストーンスティック
永興電機工業¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から7日以内出荷ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。円形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。画像はイメージです。入数1
ファイバーストーンスティック
永興電機工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。長方形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。1パック1本入りです。画像はイメージです。入数1
ピンクストーンスティック
永興電機工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック3日以内出荷から8日以内出荷一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。入数5
フィニッシュストーンスティック
永興電機工業¥5,098~税込¥5,608~1パック3日以内出荷厳選されたアルミナ砥粒に硫黄を含浸させた非常に柔らかな砥石です。滑らかな使用感で粉砕性に優れ、スクラッチのない良好な仕上げ面が得られます。なじみが良く、曲面仕上げなどにも最適です。ダイヤモンドコンパウンドを使用する前の仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。入数5
フェルトシート (ソフト)
永興電機工業¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷研磨用に厳選したきめの細かい羊毛を、高密度に圧縮しました。フェルトシートは裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご利用ください。画像はイメージです。寸法(mm)200×200タイプ羊毛/ソフトタイプ入数1