絞り込み
ブランド
  • マンヨーツール
  • モノタロウ(340)
  • エスコ(6,661)
  • イスカル(4,622)
  • タンガロイ(4,130)
  • 三菱マテリアル(2,956)
  • ワルター(2,729)
  • 京セラ(2,728)
  • 住友電工ハードメタル(2,524)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,735)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,235)
  • ケナメタル(1,214)
  • 大見工業(1,090)
  • TRUSCO(1,085)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,078)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • MSTコーポレーション(872)
  • OSG(オーエスジー)(867)
  • グーリング(810)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
プルトルクレンチ 交換ヘッド マンヨーツールプルトルクレンチ 交換ヘッドマンヨーツール
8,598税込9,458
1本
当日出荷から15日以内出荷
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール旋盤用スリーブ SHBマンヨーツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から43日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
プルレンチ マンヨーツールプルレンチマンヨーツール
4,698税込5,168
1本
当日出荷から15日以内出荷
プルボルトの取付取外しにレンチが滑る事が無く確実に脱着可能です。熱処置により先端が変形しにくい。
MC ストレートコレット マンヨーツールMC ストレートコレットマンヨーツール
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32 マンヨーツールST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32マンヨーツール
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
レンチ マンヨーツールレンチマンヨーツール
2,681税込2,949
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT40 マンヨーツールMMC ミルマックス ミーリングチャック BT40マンヨーツール
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
SCA サイドカッターアーバ BT50 マンヨーツールSCA サイドカッターアーバ BT50マンヨーツール
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
MCA メタルソーアーバ マンヨーツールMCA メタルソーアーバマンヨーツール
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。複数枚の取付可能。キーは脱着可能。
寸法D2(mm)20寸法MM6レンチ3mm六角
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用) マンヨーツールFMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)マンヨーツール
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用
FMA フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツールFMA フェイスミルアーバ BT40マンヨーツール
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から32日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
FM フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツールFM フェイスミルアーバ BT40マンヨーツール
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法W(mm)8寸法C1(mm)-
プルボルト取外し用延長バー マンヨーツールプルボルト取外し用延長バーマンヨーツール
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
トルクレンチ マンヨーツールトルクレンチマンヨーツール
18,980税込20,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
刃物取付台 マンヨーツール刃物取付台マンヨーツール
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT30/LF-TBT30の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)4.36寸法H(mm)137.5寸法D(mm)110寸法T(mm)8.5寸法W(mm)186テーパーNo.BT30/2面拘束寸法P1(mm)71寸法P2(mm)91設置形態2-WAY(縦・横)
刃物取付台 マンヨーツール刃物取付台マンヨーツール
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)10.9寸法H(mm)192.5寸法D(mm)152.5寸法T(mm)11寸法W(mm)242テーパーNo.BT50/2面拘束寸法P1(mm)112寸法P2(mm)116設置形態2-WAY(縦・横)
刃物取付台 マンヨーツール刃物取付台マンヨーツール
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT40/LF-TBT40の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)4.38寸法H(mm)137.5寸法D(mm)115寸法T(mm)8.5寸法W(mm)186テーパーNo.BT40/2面拘束寸法P1(mm)71寸法P2(mm)91設置形態2-WAY(縦・横)
刃物取付台 マンヨーツール刃物取付台マンヨーツール
17,880税込19,668
1台
5日以内出荷
ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100 マンヨーツールHSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100マンヨーツール
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63 マンヨーツールHSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63マンヨーツール
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HSK-FM フェイスミルアーバ HSK100 マンヨーツールHSK-FM フェイスミルアーバ HSK100マンヨーツール
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
高送りカッタにも最適。
HSK-FM フェイスミルアーバ HSK63 マンヨーツールHSK-FM フェイスミルアーバ HSK63マンヨーツール
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
高送りカッタにも最適。
HCB-OH センタースルー用キャップボルト マンヨーツールHCB-OH センタースルー用キャップボルトマンヨーツール
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
HCB キャップボルト マンヨーツールHCB キャップボルトマンヨーツール
359税込395
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
MBA-OH センタースルー用クランプボルト マンヨーツールMBA-OH センタースルー用クランプボルトマンヨーツール
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
寸法d1(mm)4
MBA クランプボルト マンヨーツールMBA クランプボルトマンヨーツール
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
クーラントタイプ 調節ネジ 高圧用バックアップスクリュー マンヨーツールクーラントタイプ 調節ネジ 高圧用バックアップスクリューマンヨーツール
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
寸法H(mm)10
クーラントタイプ 調節ネジ バックアップスクリュー マンヨーツールクーラントタイプ 調節ネジ バックアップスクリューマンヨーツール
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
寸法H(mm)25
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツールMMC ミルマックス ミーリングチャック BT50マンヨーツール
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30 マンヨーツールMMC ミルマックス ミーリングチャック BT30マンヨーツール
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST42 マンヨーツールST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST42マンヨーツール
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)42寸法L(mm)120
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32 マンヨーツールST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32マンヨーツール
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)32寸法L(mm)120
SCA サイドカッターアーバ BT40 マンヨーツールSCA サイドカッターアーバ BT40マンヨーツール
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
寸法H(mm)30
SCA サイドカッターアーバ BT30 マンヨーツールSCA サイドカッターアーバ BT30マンヨーツール
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG2寸法L(mm)60寸法L1(mm)-寸法H(mm)30
HMA-SCA メタルソークランプボルト マンヨーツールHMA-SCA メタルソークランプボルトマンヨーツール
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
各種メタルソーの厚み(3mmまで)に対応。専用薄ボルト仕様で先端部の干渉が軽減され加工能率がアップ致します
用途ヘッドマスターアーバ専用
HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) マンヨーツールHMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)マンヨーツール
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A マンヨーツールHSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100Aマンヨーツール
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK63A マンヨーツールHSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK63Aマンヨーツール
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用