104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。 仕様ソフトビニールケース 適合機種軽量ハンマードリル シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

有効長(mm)150 シャンク径(mm)Φ10 仕様センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種軽量ハンマードリル セット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング シャンクSDSplus 刃厚(mm)2 シャンクNo.RV-LS-SDS
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 有効長(mm)180 全長(mm)260 仕様ソフトビニールケース 適合機種軽量ハンマードリル シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
有効長(mm)70 全長(mm)120 適合機種回転用電気ドリル 材質(刃)超硬チップ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSmax
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。 有効長(mm)150 付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード) 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) シャンクSDSplus 刃厚(mm)2
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。 適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040 トラスコ品番817-9576 適合機種軽量ハンマードリル 材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール 有効長(mm)45 シャンクSDS-plus軸 適合サイズ3040 刃径(mm)12.5 適合アンカーCT/GT/SCT
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1セット)
9,198 税込10,118
当日出荷

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。 適合機種ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)260 有効長(mm)150
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷

1パック(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が
用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ シャンクSDS-plus軸 刃径(mm)12.5
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノイージーアイドリル
RoHS
ストッパー付きで穿孔長の管理が容易。ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です
用途コンクリート用 径D(Φmm)(ザグリ)32 長さL2(mm)(ザグリ)37 適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パックほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 有効長(mm)300 全長(mm)420 仕様筒入 適合機種ハンマードリル 種別六角軸 材質超硬 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 有効長(mm)160 全長(mm)280 仕様筒入 適合機種ハンマードリル 種別六角軸 材質超硬 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコーテクノアメラドリル
RoHS
押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用ドリルです。
用途押出成形セメント板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコーテクノスラブダケドリル
RoHS
スラブダケアンカー専用ドリルです
用途ストッパーが付いているので、所定の穿孔深さ(20mm)で穿孔できます 適合母材穴あきPC板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
3,898 税込4,288
当日出荷

より速く、よりキレイに! 特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。
刃先径(Φmm)7.5 全長(mm)110 有効長(mm)70 シャンク形状六角軸対辺6.35mm 適合IT/IT-Sタイプ:M6
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金 シャンクSDSplus 適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク形状六角軸 トラスコ品番558-5627 材質スチール 全長(mm)160 対辺寸法(mm)13
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
8,198 税込9,018
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 有効長(mm)380 全長(mm)460 仕様ソフトビニールケース 適合機種軽量ハンマードリル シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5枚刃の採用により高耐久性能です。 鉄筋干渉に強い超寿命です。 真円に近い穴あけ作業ができます。
シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ 全長(mm)160 有効長(mm)100 適合機種軽量ハンマードリル 被削材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効長(mm)150 シャンク径(mm)Φ10 仕様センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材ALCパネル・石膏ボード シャンクSDSplus 刃厚(mm)2 シャンクNo.RV-LS-SDS
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用) 仕様ソフトビニールケース 適合機種振動ドリル 形状ストレート軸
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンコーテクノオールドリル B パック
RoHS
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル 刃先径(Φmm)6 有効長(mm)65 首下長(mm)100 シャンク形状ストレート軸/リブ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
3日以内出荷

サンコーテクノオールソー
RoHS
・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRP 首下長(mm)75 シャンク形状六角軸(6.35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンコーテクノアンカードリルADX2-HEXタイプ
RoHS
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル シャンク形状六角軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル 有効長(mm)180 首下長(mm)260 シャンク形状SDS-plus軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンコーテクノアンカードリル
RoHS
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、14エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
全長(mm)320 刃先径(Φmm)33 有効長(mm)200 適合母材コンクリート・ブロック・モルタル シャンク形状六角軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

5枚刃の採用により高耐久性能です。鉄筋干渉に強い超寿命です。真円に近い穴あけ作業ができます。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート(貫通)+コンクリート。 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)115 有効長(mm)50
1パック(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)