旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック翌々日出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)トラスコ品番578-8706被削材M切刃長さ(mm)12.3勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック3日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)トラスコ品番604-6665被削材M切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
正方形ポジチップ T-Max S 4425サンドビック翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なしチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種4425
フライス加工用チップサンドビック翌々日出荷
モジュールミル用チップです。切削抵抗が小さいです。
用途正面フライス加工切込み角45°カッター用。ハイレーキカッター用。あらゆる被削材に。材種4030
T-Max 旋削用ネガチップ 4415サンドビック翌々日出荷から9日以内出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
コロカット1・2 倣い加工用チップサンドビック¥14,980~税込¥16,478~
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。
用途シールフィン溝加工用。切削幅(mm)1.5コーナーR(mm)0.75刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
T-Max 旋削用ネガチップ(112)サンドビック当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
フライス加工用チップサンドビック¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷