216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの面取りが楽にでき簡単です。手にフィットするグリップです。軽量かつ強靭替刃の取り外し・交換が簡単です。替刃1本を本体に内蔵しています。
用途ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・プラスチックなどの面取りに。 トラスコ品番368-4113 材質本体:樹脂刃:ハイス(HSS)刃 全長(mm)121.5 質量(g)48 刃長(mm)左刃/12 曲げ角度0~180° 刃先角度(°)40
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1 寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35 入数2コ1組
1セット
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57) 硬度HRC66~68 JIS分類S形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1 材質合金工具鋼(SKS31) 外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。 転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
幅(mm)20 加工径(mm)10~250 適合機種旋盤 タイプアヤ目用
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
789 税込868
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。 種別アヤ目 外径(Φmm)9.5 穴径(Φmm)4 幅(mm)2.5 適合ホルダKH2CA10R・12R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状先端円筒型(ダブルカット) タイプロー付 材質超硬 軸長(mm)44.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状先丸円筒型(ダブルカット) タイプオール超硬 軸長(mm)25.3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール完成バイト
バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。
材質高速度鋼(SKH57) 硬度HRC66~68
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)14.0 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)86.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状テーパー型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
56,980 税込62,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールローレット駒
切れ味がよく、長持ちします。
種別平目 外径(mm)21.5 穴径(mm)6 幅(mm)5 質量(g)20 適合ホルダKH1CN20N・25N
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。 溝入れや、突切り用です。
適合機種旋盤
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)25.4 穴径(mm)6 幅(mm)5 適合ホルダKH2CN20N・25N 質量(g)20 種別アヤ目
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
用途黒皮用、厚いワークのクランプに。 材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35) 2018年トラスコ掲載ページ1 1094
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状球型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)2.5 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)72.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軸径(Φmm)3 形状テーパー型:8°(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)12.7 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)62.3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

軸径(Φmm)6 形状先端円筒型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.0 タイプオール超硬 刃長(mm)16.0 材質超硬 質量(g)21 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 軸長(mm)34.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状円錐型(ダブルカット) タイプロー付 材質超硬 角度(°)90
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状砲弾型(ダブルカット) 材質超硬 質量(g)5 軸長(mm)25.3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状球型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 軸長(mm)35.7
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円錐型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.3 タイプロー付 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)41.3 角度(°)22
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

形状ポイント型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプロー付 軸長(mm)37.3
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
用途完成バイト用ホルダー。 適合機種旋盤
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールローレットホルダー
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)148 加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ) 適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ 適合機種旋盤
1個
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)20 高さ(mm)20 全長(mm)147 加工径(mm)10~250 適合機種旋盤 寸法(幅W×高さH)(mm)20×20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靭性と耐摩耗性に優れています。
仕様目:荒目 材質合金工具鋼(SKS31) 幅(mm)6.35 適合ホルダKHS 外径(mm)19.2 穴径(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)