絞り込み
ブランド
  • 3M
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,246)
  • イスカル(4,609)
  • タンガロイ(4,280)
  • 三菱マテリアル(3,225)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,728)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,263)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,093)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(805)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キュービトロン3 ロロック TSディスク 1182C 3M

    キュービトロン3 ロロック TSディスク 1182C

    3M
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。982Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約60%アップしました。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
    用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ・黒皮除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
  • ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 2μm 3M

    ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 2μm

    3M
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
    用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
  • スコッチ・ブライト 工業用パッド ヘアラインパッド #60相当 栗色 BOX(10枚入) 3M

    スコッチ・ブライト 工業用パッド ヘアラインパッド #60相当 栗色 BOX(10枚入)

    3M(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。 150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
    用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。 手すり、屋根などのケレン作業に最適。トラスコ品番114-7815材質砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)150栗色砥粒酸化アルミニウム仕上がり相当番手#60適合材金属
  • スポンジ研磨材 2枚入り 3M

    スポンジ研磨材 2枚入り

    3M(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(2枚)
    当日出荷
    曲面によくなじむ柔軟性があります。 目詰まりしにくく水洗いも可能です。
    用途金属の汚れ落としに。 木工品の研磨に。材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114
  • ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm 3M

    ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm

    3M
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
    用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
  • フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm #8000 1 3M

    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm #8000 1

    3M
    14,980税込16,478
    1箱(15枚)
    当日出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1323アズワン品番65-1948-78
  • 3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ 3M

    3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ

    3M
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。カットシート(穴なし)タイプです。
    トラスコ品番854-9926材質基材:紙(Cwt)、砥材:キュービトロン、酸化アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)75粒度(#)80
  • キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C 3M

    キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C

    3M
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
    用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
  • スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク 3M

    スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク

    3M
    7,498税込8,248
    1箱(10枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
    用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に。研磨後の目調整に。塗装前表面調整に。バリ取り・角落としに。クリーニングに。薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)16
  • ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 9μm 3M

    ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 9μm

    3M
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
    用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
  • フッキット トライザクトフィニッシングシート70X140mm #8000 3M

    フッキット トライザクトフィニッシングシート70X140mm #8000

    3M
    3,198税込3,518
    1箱(5枚)
    当日出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1324アズワン品番65-1948-76
  • フッキット ブルー サンディングシート 321U 3M

    フッキット ブルー サンディングシート 321U

    3M
    26,980税込29,678
    1箱(400枚)
    7日以内出荷から34日以内出荷
    ワンタッチタイプの研磨シートで切削性・耐久性に優れています。セラミック砥粒を採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
  • トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA 3M

    トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA

    3M
    48,980税込53,878
    1箱(10個)ほか
    8日以内出荷から38日以内出荷
    スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。
    用途分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド
  • ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク 3M

    ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク

    3M
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
    用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。トラスコ品番273-6926材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール軸径(Φmm)6砥材酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)50.8仕上がり相当番手#80
  • スコッチ・ブライト シート 228X280mm #320相当 3M

    スコッチ・ブライト シート 228X280mm #320相当

    3M
    52,980税込58,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材のシート形状の製品です。
    トラスコ品番246-0805
  • LDホイール 7S-F 305X30X127mm AFC 3M

    LDホイール 7S-F 305X30X127mm AFC

    3M
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。バリ取り作業及び目調整作業に最適です。適度な弾力性と研磨力があるので、精密部分のバリ取り・エッジ丸め及び面粗度調整に適します。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
    用途砥石研削後の小さなバリ取りに。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げに。メッキ前後の研磨に。トラスコ品番218-4054厚さ(mm)30外径(Φmm)305
  • フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #8000 1 3M

    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #8000 1

    3M
    7,798税込8,578
    1箱(15枚)
    当日出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1322アズワン品番65-1948-77
  • メタルカット ホイール 1999J 3M

    メタルカット ホイール 1999J

    3M
    71,980税込79,178
    1箱(100枚)
    95日以内出荷
    優れた耐久性と高速切削性能を持つ切断用ホイール。自動車ボディの板金作業やフレームレール、排気管、錆びたボルトの切断に対応。酸化アルミニウム砥粒を高密度に結合し、高い切削力と長寿命を実現。グラインダータイプの切断工具で使用し、安全のため保護ガード付きツールでご使用ください。
    用途研磨作業粒度40径(mm)105
  • フッキット ブルー サンディングディスク 321U 3M

    フッキット ブルー サンディングディスク 321U

    3M
    25,980税込28,578
    1箱(400枚)
    5日以内出荷から36日以内出荷
    セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
    用途ディスクサンダー用。吸じん対応
  • スティキット 仕上げ用ディスクパッド 5545 3M

    スティキット 仕上げ用ディスクパッド 5545

    3M
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    33日以内出荷
    ダブルアクションサンダー(DAサンダー)やその他の回転式研磨ツールに、3M(TM) スティキット(TM) ディスク(別売)をしっかりと装着するためのバックアップパッドです。スティキット(TM) ディスクの裏面は粘着タイプになっており、簡単に貼り付け・取り外しができ、のり残りもありません。
    用途研磨作業タイプのり付きディスク用径(mm)125
  • スティキット ハンドパッド 5585 3M

    スティキット ハンドパッド 5585

    3M
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    33日以内出荷
    フェザーエッジ処理に最適な手作業用サンディングパッド。中密度ゴム製で圧力を均等に分散し、滑らかな仕上がりを実現。軽量で柔軟な構造が曲面にフィットし、狭い箇所や角部の作業にも対応。3M(TM) スティキット(TM) シートの着脱が用意で、作業効率と仕上がり品質を向上させます。
    用途研磨作業幅(mm)125
  • スティキット ゴールド サンディングディスク 216U 3M

    スティキット ゴールド サンディングディスク 216U

    3M
    24,980税込27,478
    1箱(400枚)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    空とぎ用のり付きペーパーディスクです。精密コーティング技術で長寿命と滑らかな仕上がりを実現。フェザーエッジ処理やプライマー研磨に最適。粘着剤付きで簡単着脱、作業効率を向上。
    用途研磨作業タイプ穴なしタイプ径(mm)125
  • ゴールド サンディングロール 3M

    ゴールド サンディングロール

    3M
    39,980税込43,978
    1箱(4巻)
    22日以内出荷
    のりなしタイプのロールペーパーです。
    幅(mm)95粒度40長さ(m)15
  • ラッピング フィルム 265X 3M

    ラッピング フィルム 265X

    3M
    219,800税込241,780
    1箱(200枚)
    55日以内出荷
    ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
    用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280砥粒1μm(番手#8000)裏面糊あり(PSA)
  • ラッピング フィルム 266X 3M

    ラッピング フィルム 266X

    3M
    219,800税込241,780
    1箱(200枚)
    55日以内出荷
    ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
    用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280裏面糊あり(PSA)
  • ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X 3M

    ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X

    3M
    49,980税込54,978
    1箱(10枚)ほか
    55日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
    用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド適合材フェライト、セラミック、タングステン裏面なし
  • ラッピング フィルム 261X 3M

    ラッピング フィルム 261X

    3M
    61,980税込68,178
    1箱(500個)ほか
    55日以内出荷
    ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
    用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状ディスク裏面なし
  • ダイヤモンド ラッピングフィルム 668X 3M

    ダイヤモンド ラッピングフィルム 668X

    3M
    219,800税込241,780
    1箱(10枚)ほか
    55日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
    用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド裏面糊あり(PSA)
  • トライザクト ダイヤモンドラッピング フィルム 663XA 3M

    トライザクト ダイヤモンドラッピング フィルム 663XA

    3M
    43,980税込48,378
    1箱(10個)ほか
    36日以内出荷
    スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。
    用途分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド形状ディスク砥粒15μm(番手#1000)
  • スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3M

    スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク

    3M
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
    用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に。研磨後の目調整に。塗装前表面調整に。バリ取り・角落としに。クリーニングに。薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
  • マーガレットディスクBP 3M

    マーガレットディスクBP

    3M
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    金属の微小バリ除去・曲面や複雑なおうとつ部のバリとり作業に最適です。ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。ラジアル・ブリッスルディスク50.8mmと76.2mmサイズを5枚重ねて、6mm軸加工です。
    用途バリ・カエリ除去作業。適合機種ストレートコレットチャックグラインダー・ドリルチャクグラインダー材質〈キュービトロン〉砥粒、酸化アルミニウム外径×内径(Φmm)76.2×6軸
  • スコッチ・ブライト デイスク #320相当 150X10mm 3M

    スコッチ・ブライト デイスク #320相当 150X10mm

    3M
    34,980税込38,478
    1箱(125枚)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材原反を円盤状に打ち抜いた製品です。
    トラスコ品番820-2797
  • ラジアル・ブリッスルブラシ 3M

    ラジアル・ブリッスルブラシ

    3M
    59,980税込65,978
    1箱(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番103-4520
  • ロロック プレシジョンSCディスク 3M

    ロロック プレシジョンSCディスク

    3M
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。不織布のため目づまりしません。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50
  • レジンボンドクロスベルト 984F #36 30X540mm 3M

    レジンボンドクロスベルト 984F #36 30X540mm

    3M
    38,980税込42,878
    1箱(100本)
    当日出荷
    一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。 重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します。 総研磨量が大きく長寿命です。
    トラスコ品番124-1976