リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
リーマ HS S柄 HR8EIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
リーマ 超硬S CSLHREIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ボールエンドミルEIKO(栄工舎)翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
リーマ 超硬S CSCRLEIKO(栄工舎)翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSHREIKO(栄工舎)翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
自動旋盤用リーマ NCR-CEIKO(栄工舎)翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ 超硬S CSR8EIKO(栄工舎)翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 MCREIKO(栄工舎)翌々日出荷
材質HSS-CO刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)7
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマEIKO(栄工舎)翌々日出荷
150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°関連資料(1.87MB)外径公差0/+0.005
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬沈めフライスEIKO(栄工舎)翌々日出荷
超硬ロー付沈めフライス
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.15/0案内径公差(mm)-0.02/-0.04