絞り込み
ブランド
  • DIXI
  • モノタロウ(340)
  • エスコ(6,679)
  • イスカル(4,646)
  • タンガロイ(4,207)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,749)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • ミニター(1,767)
  • タイテックス(1,640)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,269)
  • ケナメタル(1,217)
  • 大見工業(1,092)
  • TRUSCO(1,076)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,075)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(876)
  • グーリング(810)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
超硬NCセンタードリル DIXI超硬NCセンタードリルDIXI
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
超硬NCセンタードリル センタ穴角90° DIXI超硬NCセンタードリル センタ穴角90°DIXI
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。トラスコ品番106-4266材質超硬合金(K20)全長(mm)104刃形片刃ドリル径(Φmm)20表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)90
超硬NCセンタードリル センタ穴角120° DIXI超硬NCセンタードリル センタ穴角120°DIXI
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI
32,980税込36,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
デキシー 超硬3枚刃面取エンドミル DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミルDIXI
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質超硬刃数3表面処理ノンコート
超硬チャンファーミル DIXI超硬チャンファーミルDIXI
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
シャンク径(mm)3材質超硬合金
超硬チャンファーミル DIXI超硬チャンファーミルDIXI
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
切刃形状その他