74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法A(mm)ERコレット:21 寸法B(mm)ERコレット:31.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高精度で低価格のタッチポイントセンサー
精度(mm)0.005 硬度(°)HRC58
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファーステックアルカンサス砥石
アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。 アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

寸法A(mm)ERコレット:11.5 寸法B(mm)ERコレット:18.0
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法A(mm)ERコレット:26 寸法B(mm)ERコレット:35.0
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光や音で高感度の位置検出ができます(通電式) 全周4か所で確認できるランプ付 LED点灯式
付属品試験用電池 寸法L1(mm)158 精度(mm)0.005 寸法d(Φmm)10 電池単5(12V)×1個
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。 ベースプレートは着脱可能 チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要 耐久性に優れた鋼製を採用 2”チャックの最小把握可能径は0.8mm FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ内爪・外爪兼用型 繰返し精度(mm)0.03
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファーステックダイヤモンドバー
RoHS
超硬合金、焼入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の切削加工に適しています 最高品質の工業用ダイヤモンドを使用し、独自の電着技術によって剥離が少なく鋭い切れ味が持続する製品です 乾式で使用できますが、研削液を使用しますと精度、仕上がりがよくなり、切れ味・寿命も向上します
全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ファーステックパンチグラインダー
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
精度(mm)回転:0.005
1台
108,800 税込119,680
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーステックパンチフォーマー
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個(85g)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます
材質ステンレス 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割、15°±5"
1台
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システム3R社のマニュアルチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定できます 15°単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割、15°±5"
1台
1,698,000 税込1,867,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密3爪スクロールチャックタイプの非常に高精度な割り出し台です ステンレス製で防塵防水IP68仕様・ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます。 15度単位の単能割出と回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス 質量(kg)7.6 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 把握範囲(mm)Φ1-25
1台
1,398,000 税込1,537,800
30日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法A(mm)ERコレット:33 寸法B(mm)ERコレット:40.0
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法A(mm)ERコレット:17 寸法B(mm)ERコレット:27.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ファーステックERコレット用ナット
ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)ERコレット:41 寸法B(mm)ERコレット:46.0
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ファーステックERコレット用レンチ
ERコレットスリムホルダー用ERコレットスパナ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼入れ後サブゼロ処理を施した歪みの少ない精密割り出し台です 15度単位の単能割り出しと回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー彫刻・測定に幅広くご使用いただけます。 防塵防水IP68仕様
材質STAVAX 質量(kg)9.6 精度15°±5" 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.015 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割 把握範囲(mm)Φ3-30
1台
1,098,000 税込1,207,800
30日以内出荷

45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み 硬度(°)HRC45-55
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手締めのハンドルデザインの為、加工物を素早く簡単に締め付けることが可能です
材質SUS440 質量(kg)5.3 最大開き(mm)口金:100 直角度(mm)0.005/100 深さ(mm)口金:80 平行度(mm)0.003/100 熱処理サブゼロ処理済み 口金開き(mm)21 硬度(°)HRC45-55
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷

材質SUS440 直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ 硬度(°)HRC45-55
1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時に2つのワークをダウンホールド式にクランプできます
材質STAVAX 厚さ(mm)開口部:22 質量(kg)2.8 最大開き(mm)開口部:40 直角度(mm)0.005/100 深さ(mm)開口部:25 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み 硬度(°)HRC45-55
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷

材質STAVAX 直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ 硬度(°)HRC45-55
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増し締め用スパナ付き
質量(kg)1 寸法L(mm)爪開:90、爪閉:102 寸法D(mm)49 テーパージャコブス:J6
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファーステックサインプレート
サインプレートはパンチフォーマーFT-PFA、FT-PFB、FT-PFC、に適応するサインプレートです パンチフォーマーを0~46°まで傾斜させるのに最適なプレートです
質量(kg)3.3 精度(mm)0.005 硬度(°)HRC55
1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷

ファーステック大型パンチフォーマー
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:130 割出数24
1台
1,098,000 税込1,207,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
寸法(mm)真円度:0.002 電源(V)100 直角度(mm)0.002/100 平行度(mm)0.002/100 モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550 回転角度(°)範囲:360 硬度(°)HRC60-62
1台
819,800 税込901,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファーステック精密パンチフォーマー
把握力が強く耐久性に優れています 研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。 センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。 ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました 単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます Vブロックはより硬度の高いSKD11製
高さ(mm)センター:85±0.5 精度15°±5" 精度(mm)把握:0.005 保護等級防水型:IP55 割出数24分割 把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3 寸法(mm)真円度:0.002 直角度(mm)0.002/100 精度15°±10" 平行度(mm)0.002/100 中心高さ(mm)h:85、H:109 割出数24 回転角度(°)範囲:360 硬度(°)HRC60-62
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
電源(V)100 電源(単相/V)100 モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81 目盛本尺1°副尺6' 精度15°±5" 精度(mm)回転:0.005 貫通穴径(Φmm)本体:30 割出数24
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。 軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。 ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
長さ(mm)ワーク:20-120 質量(kg)10.2 径(Φmm)研磨可能:1.5-25 精度(mm)回転:0.005 回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108 回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129 電源(AC V)100 モーター出力(W)25
1台
288,800 税込317,680
30日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)