絞り込み
ブランド
  • 日研工作所
  • モノタロウ(45)
  • エスコ(338)
  • OSG(オーエスジー)(307)
  • 岡崎精工(246)
  • NACHI(不二越)(204)
  • 三菱マテリアル(181)
  • NS(日進工具)(159)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(159)
  • EIKO(栄工舎)(147)
  • 住友電工ハードメタル(129)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(122)
  • ミニター(116)
  • S&K(三興製作所)(115)
  • グーリング(109)
  • TRUSCO(104)
  • タンガロイ(99)
  • 京セラ(86)
  • WIDIN(86)
  • RYOCO(菱高精機)(81)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(90)
  • 50,000-100,000円(36)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「70mm」の検索結果

関連キーワード
  • ホールソー 70mm
  • 170mm
  • 砥石 70mm
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所ストレートコレット(NKコレット)日研工作所(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ツールクランパ 日研工作所ツールクランパ日研工作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
タフカットスキルリーマー 日研工作所タフカットスキルリーマー日研工作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
トルク調整なしタップコレット 日研工作所トルク調整なしタップコレット日研工作所
6,798税込7,478
1個
当日出荷から61日以内出荷
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
正面フライスアーバA型 日研工作所正面フライスアーバA型日研工作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS B4113正面フライスカッタ用テーパ当り80%以上でビビリなし。
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
249,800税込274,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
229,800税込252,780
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
189,800税込208,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PFラジカルミルリーマ 日研工作所PFラジカルミルリーマ日研工作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
HSKサイドロックホルダ 日研工作所HSKサイドロックホルダ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストレートシャンクミニミニチャック 日研工作所ストレートシャンクミニミニチャック日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
11,900税込13,090
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
サイドロックホルダA型(エンドミル用) 日研工作所サイドロックホルダA型(エンドミル用)日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所2LOCK正面フライスアーバA型日研工作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
用途JIS B4113正面フライスカッタ用
DJ用ボーリングバイト 日研工作所DJ用ボーリングバイト日研工作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
5,990税込6,589
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
2LOCKスリムチャック 日研工作所2LOCKスリムチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク 日研工作所超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク日研工作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
水溶性切削液 高速切削 長寿命
材質超硬シリーズPF-RFSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付穴用内径(mm)5.0製品分類区分標準品
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
81,980税込90,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4全長(mm)110刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)70ねじれ角(°)左ねじれ 30~35食付長さ(mm)5.6
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷