メートルねじ用タップ 細目ねじ用日本スプリュー(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,178
1セット(2本組)
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
スプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #3日本スプリュー3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数1.5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)21.248
ヘリサート用スパイラルタップ(細目)日本スプリュー3日以内出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山