絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,984)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,162)
  • 三菱マテリアル(3,413)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,746)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • ミニター(1,764)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,076)
  • TRUSCO(1,073)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • RS PRO(793)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレン水処理装置 日本精器ドレン水処理装置日本精器
63,980税込70,378
1台
当日出荷
特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去トラスコ品番818-3556材質PE(ポリエチレン)幅(mm)305接続口径ホース用プラグΦ10質量(kg)5.2高さ(mm)355奥行(mm)305使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4有効内容量(L)18処理後油分濃度(ppm)5以下適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
高性能ジェットクーラ900L 日本精器高性能ジェットクーラ900L日本精器
119,800税込131,780
1本
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より最大-60℃の冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。コンパクトです。 圧縮空気を高速に回転させ、冷風と熱風に分け、この冷風を利用することによりスポット冷却を手軽に行うことができます。
用途はんだの急速冷却に、制御ボックスの冷却に、プラスチック加工時の冷却に、ミシン針の冷却に、電線切断時の硬度強化に、監視カメラの曇り止めに、スポット溶接後の冷却に仕様圧縮空気供給口:Rc1/2トラスコ品番497-5014全長(mm)396質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3~0.7温度(℃)(最大降下)-60空気消費量(L/min)900吐出口Rc1/2適合流体圧縮空気(エア)