カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(44)
      • 研磨材(5)

切削工具・研磨材 :「CF25」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    45,980税込50,578
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • バンドソー(コイルフレックス) ニコテック

    バンドソー(コイルフレックス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックフラップホイール (軸径6mm) TRUSCO

    セラミックフラップホイール (軸径6mm)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
  • セラミックフラップホイール(軸径6mm) TRUSCO

    セラミックフラップホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    当日出荷
    強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
  • セラミックフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    セラミックフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30
  • ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • 面取りリング TDXCF タンガロイ

    面取りリング TDXCF

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質
  • 円筒スリーブ サンドビック

    円筒スリーブ

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング

    RYOCO(菱高精機)
    93,980税込103,378
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    ラフィングエンドミルVCFコート・ロング
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
  • ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート

    RYOCO(菱高精機)
    81,980税込90,178
    1本
    翌々日出荷
    ラフィングエンドミルVCFコート
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
    シャンク径D(Φmm)25シャンク長ls(mm)56レンチ170.314
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
    シャンク径D(Φmm)25シャンク長ls(mm)56レンチ170.314
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • 超硬ソリッドエンドミル ECI-H7-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECI-H7-CF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1本
    29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番181-7867材質IC902材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECI-H7-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECI-H7-CF

    イスカル
    12,980税込14,278
    1本
    33日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。 フライス加工用。
    仕様●材質:IC902●原産国:イスラエル●コード番号:181-7867アズワン品番67-9168-84
  • ポリング ベッセル

    ポリング

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプリング ベッセル

    ラプリング

    ベッセル
    4,798税込5,278
    1セット(30個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
  • ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-E4L-CF タンガロイ

    ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

    タンガロイ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番180-8225材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF イスカル

    マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF

    イスカル
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ DCGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ CCGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VPGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ VPGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1本ほか
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C

    タンガロイ
    179,800税込197,780
    1本
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF

    イスカル
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質IC900刃数4RoHS指令(10物質対応)対応