曜日別特売

キュービトロン3 ロロックディスク 1184F TR

キュービトロン3 ロロックディスク 1184F TR - 3M(スリーエム)キュービトロン3 ロロックディスク 1184F TR - 3M(スリーエム)キュービトロン3 ロロックディスク 1184F TR - 3M(スリーエム)キュービトロン3 ロロックディスク 1184F TR - 3M(スリーエム)

最適化された砥粒:再設計された3M独自の精密成形砥粒の湾曲した側面は、鋭利な研削点を維持し、低加重力で非常に高速の研削を実現します
作業に最適なツール:エッジ加工において摩耗耐性を備えたより小型のディスクが必要な場合の、中加重から高加重の研磨用途に対応するために設計されています
追加機能:添加された研削補助剤により、ステンレス鋼やその他の熱に対して敏感な合金の研磨温度を最小限に抑えることができます
熱の発生が少ない研削:より低加重力で使用でき、金属の変色や温度に関連した応力亀裂のリスクを削減しながら、摩耗の予測を可能にします
長持ち:ラミネート加工された2層ポリエステル裏打ちディスクの寿命全体にわたり、極めて高速での研削を可能にする鋭い先端を維持します
高い生産性を維持:研削時間を大幅に長くするように設計されたこのディスクは、研磨廃棄物を削減し、交換やダウンタイムを減らしながら、ディスク1枚あたりの完成部品数を増加させます
速く簡単な取り付け:便利な3M Roloc 取り付けシステムにより、グレードや用途に応じてディスクを迅速に交換できます

用途
ステンレス鋼、コバルトクロム、ニッケル合金の研磨に
色
紫
内容量
1箱(50枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
全8種類を絞り込む
粒度
外径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831184581184F TR 36 50362500050
¥11,468
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
831184671184F TR 60 76602000076
¥13,824
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
831184761184F TR 36 76362000076
¥13,824
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
831185011184F TR 80 76802000076
¥13,824
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
831185101184F TR 60 50602500050
¥11,468
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
831185191184F TR 80 50802500050
¥11,468
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
831185281184F TR 80 38803000038
¥11,468
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
831185371184F TR 36 38363000038
¥11,468
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする